カテゴリ

  • バイク部品(10,509)
  • バイク純正部品(8,164)
  • 自動車補修部品(6,816)
  • 電動工具(2,474)
  • 船舶用品・漁業資材(1,370)
  • 農業機械(1,243)
  • 建築金物(1,219)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1,139)
  • 制御機器(1,076)
  • 作業工具(1,038)
  • 切削工具(695)
  • パソコン/周辺機器(692)
  • 機構部品(664)
  • 農業・園芸資材(578)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(544)
  • 研磨材(521)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(516)
  • 科学研究・開発用品(514)
  • 卓上消耗品(477)
  • 厨房用品(429)
  • 物流用品(421)
  • 測定用品(416)
  • 空調・照明・電設資材(408)
  • 電気材料(406)
  • 防犯用品(401)
  • 溶接用品(380)
  • 自転車部品(379)
  • 配管・水廻り設備部材(328)
  • オフィス家具(299)
  • 安全保護具(279)
  • 学童・教育用品(261)
  • メカニカル部品(249)
  • 店舗什器・備品(247)
  • 油圧機器・油圧ホース(228)
  • 作業服(224)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(217)
  • 家電(209)
  • 保管用品(198)
  • 事務用品(176)
  • ねじ・ボルト・釘(169)
  • 塗装・養生・内装用品(164)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(158)
  • 梱包用品(152)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(135)
  • FA担当者のオススメ新商品(126)
  • 清掃用品(124)
  • 建材・エクステリア(112)
  • 空圧工具(108)
  • 防災用品(102)
  • 農具(102)
  • トラック用品・パーツ(102)
  • カー用品(99)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(93)
  • 日用品(80)
  • 医療(75)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(65)
  • テープ(63)
  • 測量用品(土木/建設)(58)
  • 手袋(52)
  • ヘルスケア(50)
  • 縫製用品(50)
  • 安全用品(48)
  • 安全靴・作業靴(45)
  • 介護用品(37)
  • トラック輸送・安全用品(36)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 住設機器(32)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 洗車・清掃(30)
  • 理美容(29)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 安全標識(28)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(21)
  • 塗料(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 食品・飲料(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • マスク(12)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 救急・衛生(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • エンジン工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 完成車(1)

「ak」の検索結果

48,970件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • AK-002 クールマックス インナーキャップ コミネ

    AK-002 クールマックス インナーキャップ

    コミネ(27件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(2枚)
    当日出荷
    クールマックス使用でヘルメット内を快適に保ちます。 洗い回せるように2枚セットになっています。 夏季ライディングの必需品。
    材質クールマックスサイズF機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
  • リミテッド AK オルファ

    リミテッド AK

    オルファ(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    趣味からプロユースまで広く使える本格派。小さく細い刃先、シャープな切れ味で細かな作業に適しています。
    付属品替刃25枚トラスコ品番342-9091厚さ(mm)11.5全長(mm)169質量(g)31全幅(mm)14適合替刃・カッターXB157T・XB157K・XB157H・XB167A・XB167B
  • AK-091 クールマックス クーリングインナーキャップ コミネ

    AK-091 クールマックス クーリングインナーキャップ

    コミネ(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    うなじの日焼け対策にも有効なひさし付きのヘルメットインナーキャップ。 キャップ本体はクールマックス製。後部のひさしに内蔵の吸水ポリマーは水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。
    材質クールマックス・ライクラ・ウォーターアブソープティブポリマー色BLACKサイズFree機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
  • ナイロンカッタ AK-3710用 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンカッタ AK-3710用

    京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    AK-3710用ナイロンカッターです。
    付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付トラスコ品番379-8810適合機種AK-3710
  • AKチーズ サンホープ

    AKチーズ

    サンホープ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    樹脂製のチーズ。
  • 天ぷら油火災用消火用具 WI+AK

    天ぷら油火災用消火用具

    WI+AK
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
    用途適用火災:天ぷら油火災用。放射時間5~15秒
  • AKスプリンクラーシリーズ サンホープ

    AKスプリンクラーシリーズ

    サンホープ(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    露地のかん水に。
    仕様全円/パート、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
  • 天ぷら油火災用消火用具 WI+AK

    天ぷら油火災用消火用具

    WI+AK
    ¥1,088税込¥1,197
    1本
    当日出荷
    2リットル以下のてんぷら油に対応した初期消火用具です。 箱のまま入れるだけで、消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
    用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8411高さ(mm)400放射時間5~15秒薬剤量(g)90
  • 投てき型消火用具 WI+AK

    投てき型消火用具

    WI+AK
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    ボトルを投げるだけで簡単に消火ができます。 一秒を争う初期消火に効果抜群です。 脱出ルートの確保にも有効です。 廃棄方法は容器を割って中の溶剤は下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。 ガソリン火災など燃料火災にも効果抜群です。 ボトルタイプ1(ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
    用途適用火災:普通火災・油火災用。トラスコ品番217-8410高さ(mm)210薬剤量(kg)0.6
  • 天ぷら油火災用消火用具 WI+AK

    天ぷら油火災用消火用具

    WI+AK
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    1本あたり3リットルまでの天ぷら油火災に有効です。(天ぷら油5リットルの場合は2本) 消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
    用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8412高さ(mm)370放射時間5~15秒薬剤量(g)100
  • POPリベット(シールドAK 大阪魂

    POPリベット(シールドAK

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • M22-AK10 EATON(イートン)

    M22-AK10

    EATON(イートン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)

    AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 自動破裂投げる消火用具 ボトルタイプ WI+AK

    自動破裂投げる消火用具 ボトルタイプ

    WI+AK
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    ボタンを押して10~15秒後にボトルが破裂して消火します。ボトルを投げても転がしても簡単に消火ができます。一秒を争う初期消火やガソリン火災などの燃料火災に効果を発揮します。脱出ルートの確保にも有効です。廃棄方法は容器を割って中の溶剤を下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。ボトルタイプ[[R2]](ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
    用途適用火災:普通火災・油火災用。トラスコ品番617-2919薬剤量(kg)0.6
  • 浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進

    浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
  • AKロック 栃木屋

    AKロック

    栃木屋
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
  • 牛床革手袋 107AK袖11CM (袖長 ) シモン

    牛床革手袋 107AK袖11CM (袖長 )

    シモン(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1双
    当日出荷
    熱に強く、油汚れに強いです。 切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れています。 丈夫で長持ちします。 袖を11 cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます。 親指付根に床革当て付きで強度アップ。
    用途建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業仕様袖長タイプトラスコ品番368-0070厚さ(mm)1.4質量(g)200メーカー商品コード4110080
  • AK HC4 ASTELL&KERN

    AK HC4

    ASTELL&KERN
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    AK HC4は、USBケーブル着脱式と3.5mmアンバランス/4.4mmバランス(5極GND結線)のデュアル出力を採用したHi-FiポータブルUSB-DACです。Type-CとLightningの2本のデュアルノイズシールドケーブルが付属。アンバランス2Vrms、バランス3Vrmsの高出力を確保しつつ高いS/Nと低歪、低クロストークを実現。超低歪と低消費電力を両立したAKMの32bit DAC AK4493Sを搭載。PCM384kHz/32bit、DSD256のネイティブ再生が可能。さらにリアルタイムアップサンプリング機能「DAR」を搭載。再生される音源のサンプリングレートをPCMは384kHz/352.8kHz、DSDはDSD256にアップサンプリングします。高いサンプリングレートで再生することによって、さらに洗練された音源再生が可能となり、繊細でアナログライクな音を提供、倍音の豊かさや音楽の微妙なニュアンスの違い、豊かな響きを、より高い次元で楽しむことをサポートします。また、AK HC4はUAC 2.0/UAC 1.0切替機能を搭載し、家庭用ゲーム機との接続にも対応可能です。
    保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)
  • AK HC3 ASTELL&KERN

    AK HC3

    ASTELL&KERN
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    AK HC3は、Hi-Fi Sound Anywhereをスローガンとして、より様々なシーンで真のHi-Fiサウンドを楽しめるように機能を充実させたポータブルUSB-DACです。ESS社SABRE HiFi DAC ES9219MQをデュアルDAC構成で搭載。PCM最大384KHz/32bit、DSD256のネイティブ再生に対応し、回路、コンポーネント、パワーマネジメントを最高の状態で妥協することなく組み込むことで低歪み且つ高SNを実現。電源変動を抑制して安定したシステムとオーディオ性能を実現するテーラード超小型タンタルコンデンサーを搭載。新たに3.5mm4極マイク・コントローラー入力に対応し、ハイクオリティなサウンドとクリアな音声機能でゲーミング、テレワーク等での使用が可能。MQA 8Xレンダラー搭載。再生ファイルに応じて色が変化するLEDインジケーターを搭載。高耐久性デュアルノイズシールドケーブル採用。USB Type-C to Lightningアダプター付属。Android専用ボリューム調節連携アプリ「AK HC」対応。バスパワー電源でプラグ&プレイが可能です。
    保証期間本体保証1年間、付属品は90日 (日本国外は対象外)
  • 44Ak 測定ヘッド マール社

    44Ak 測定ヘッド

    マール社
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 温度警報器 K8AK-TH omron(オムロン)

    温度警報器 K8AK-TH

    omron(オムロン)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PC+ABS UL94-V0保護構造IP20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
  • AK-323 COOLMAX サマーソックス コミネ

    AK-323 COOLMAX サマーソックス

    コミネ(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた蒸散効果が特徴の速乾冷却素材COOLMAX製のソックス。 蒸れやすい夏の足もとを涼しくドライに保ちます。
  • AKテープ 東リ

    AKテープ

    東リ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(3m×10巻)
    4日以内出荷
    貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
    用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等規格10巻(幅4cm×3m巻)素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
  • ニッパー 2646 AK BAHCO(バーコ)

    ニッパー 2646 AK

    BAHCO(バーコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0025
  • 刈刃200mm AK-3000用 京セラインダストリアルツールズ

    刈刃200mm AK-3000用

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機替刃です。
    トラスコ品番379-8411適合機種AK-3000刃数8内径(Φmm)25.4外径(Φmm)200
  • AKシール 東リ

    AKシール

    東リ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10袋×10枚組)
    欠品中
    貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
    用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等仕様標準手配量:マットサイズで四隅に各1枚、ラグサイズは長手方向中央に各1枚規格100枚(幅10cm×10cm)素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
  • 単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8AK-AS

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
  • 安全軽半長 AK010 シバタ工業

    安全軽半長 AK010

    シバタ工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で耐滑性能に優れています。 吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。 豊富なサイズ展開です。
    用途土木、保線作業、造船、鉄工業色ブラック機能軽量・耐滑・吸汗・抗菌JIS規格JIST8101安全靴(作業区分軽作業L)材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ半長靴
  • 電気式刈払機AK-3000用レンチピン 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機AK-3000用レンチピン

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    欠品中
    適合本体AK-3000
  • AKゴムプレート アカギ

    AKゴムプレート

    アカギ
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 少太AKビス 徳用箱 ダンドリビス

    少太AKビス 徳用箱

    ダンドリビス
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(3070本)ほか
    当日出荷
    木工用ビス 硬い木材、根太の取付けにも使えます。
    材質本体:鉄、表面処理:クロメート梱包内容箱入
  • [EA304AK用]半田ごて エスコ

    [EA304AK用]半田ごて

    エスコ
    ¥7,530税込¥8,283
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AK用半田ごて
  • スチームトラップ AK-21型 ベン

    スチームトラップ AK-21型

    ベン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    構造がシンプルでメンテナンス容易です。ゴミ・スケールに強い構造です。 ドレンが流入しやすい構造のため、均圧管を設置する必要がありません。
    材質弁体、弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.98耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 熱電対アダプター 80AK-A フルーク(FLUKE)

    熱電対アダプター 80AK-A

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)
    仕様デューティサイクル:1%~99%基本確度デューティサイクル:代表値1%
  • [EA762AK-1用]カートリッジ エスコ

    [EA762AK-1用]カートリッジ

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    翌日出荷
    仕様約25m使用可能適合EA762AK-1用替カートリッジエスコ品番EA762AK-10寸法(mm)24(W)×21(D)×19(H)質量(g)4タイプ油性顔料系インクインク色黒繰り返し・詰め替え対応
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-10 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-10

    ヤマダコーポレーション
    ¥9,198税込¥10,118
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10シリーズエアモーター用。DP-10シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2649セット内容684284パッキン(4個)、801404スプール(1個)、640131Oリング(2個)、771358ガスケット(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)20温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000駆動方式エア駆動吐出口径3/8接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/8口径(mm)呼び:10最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重:500
  • AK-351 CMAX Summer Balaclava コミネ

    AK-351 CMAX Summer Balaclava

    コミネ
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    伸縮性に優れたバラクラバタイプのインナーマスク。 口元内側にはスリットが設けてあり、市販のマスクやフィルターを装着可能。
    仕様速乾・冷感色BlackサイズFree
  • AK角ゴム アキツ

    AK角ゴム

    アキツ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油性・耐摩耗性に優れたゴムです。(耐候性はありません)
    用途工業用パッキン、ガスケット。色黒使用温度範囲0~80℃
  • サーミスタモータ保護リレー K8AK omron(オムロン)

    サーミスタモータ保護リレー K8AK

    omron(オムロン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    制御出力リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)