曜日別特売

少太AKビス 徳用箱

少太AKビス 徳用箱 - ダンドリビス少太AKビス 徳用箱 - ダンドリビス少太AKビス 徳用箱 - ダンドリビス少太AKビス 徳用箱 - ダンドリビス

木工用ビス 硬い木材、根太の取付けにも使えます。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04562307V-AKX075-TX1箱(1510本)422-918175405.29.2
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04585791V-AKX065-TX1箱(2200本)424-339265364.78.8
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04586211V-AKX050-TX1箱(3070本)423-865550304.48.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04586509V-AKX090-TX1箱(1280本)423-077190505.29.2
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする