カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ak112」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用適合絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)213質量(g)365トラスコ品番356-7800幅(mm)66色(柄)青RoHS指令(10物質対応)対応
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ツバなし固定ブッシュ(並級) ケーエム精密

    ツバなし固定ブッシュ(並級)

    ケーエム精密
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 関孫六 金寿ステン 菜切 165mm 貝印

    関孫六 金寿ステン 菜切 165mm

    貝印
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    湿式平前刃付け: 非常に細かい砥石で刃付けを行うことが可能で、繊細な 切れ味を実現。熱による硬度ドロップも回避できるので、高硬度を維持しながら刃付けを行うことが可能です。ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。手にフィットする八角形状の積層強化木柄。刃体は樹脂との同時成型により、刃と口金部の境目に隙間がなく衛生的。独自の接合方法でより高い耐久性を実現させました。
    材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼・口金/ナイロン・柄/積層強化木寸法(mm)49×305×20刃渡り(mm)165
  • 120mm/ R3  逆作用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    120mm/ R3 逆作用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595AK-112
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 3.0x 25mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ

    3.0x 25mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(30本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)3×25頭部形状(+)トラス頭入数30本
  • Eシリーズ 両面(ボード)連結 三洋スーパースタンド

    Eシリーズ 両面(ボード)連結

    三洋スーパースタンド
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    6日以内出荷
  • Eシリーズ 両面(ボード)単体 三洋スーパースタンド

    Eシリーズ 両面(ボード)単体

    三洋スーパースタンド
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    6日以内出荷
  • 関孫六 金寿 ステンレス 刺身 左用 210mm 貝印

    関孫六 金寿 ステンレス 刺身 左用 210mm

    貝印
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    格別な切れ味と耐久性を備えた逸品 【湿式平前刃付けで格別な切れ味】。非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。砥石に水をかけながら行うため摩擦熱による硬度ドロップを回避できます。【切れ味長持ち】。耐摩耗性に優れた鋼材を使用することで、爽快な鋭い切れ味を長く体感していただけます。【堅牢なシャフト構造】。刃体をネジでとめているため、ゆるみや抜けに強い仕様。鋼材:サビにくくメンテナンスがしやすいステンレス単層鋼の刃体です。食洗器:食器洗い乾燥機はご使用できません。利き手:左利き専用です。研ぎ直し:角砥石や片刃専用の簡易研ぎ器で研ぎ直すことができます。
    材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼 (刃付け形状/片刃付け)口金:ナイロン柄:積層強化木サイズ(mm)345×33×20
  • (2371M)コントロール ユニット ニッサン

    (2371M)コントロール ユニット

    ニッサン
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    5日以内出荷
  • プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

    プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)

    住友重機械工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
  • エビ キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1丁
    当日出荷
  • ダイヤモンドビット(六角軸) エスコ

    ダイヤモンドビット(六角軸)

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵 テラユナイテッド

    Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵

    テラユナイテッド
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    4日以内出荷
    シングルボードコンピュータ「Raspberry Pi3 Model B」、DAコンバータ「Terra-Berry DAC2+」およびヘッドホンアンプ「Terra-Berry HPA」を組み込んでアルミケースに収納した「ネットワークプレーヤ」の完成品です。スマホやタブレットで操作が行えます。
    仕様高性能DAC/AK4490(AsahiKASEI)搭載:・PCM32bit768kHz・2.8MHz,5.6MHz,11.2MHzDSD入力対応・強ジッタ耐力・低歪差動出力・THD+N:-112dB・DR,S/N:120dB、高性能SRC(SampleRateConverter/AsahiKASEI)搭載、I2S信号はSRCで高精度低ジッタークロックに変換、4つの出力モードPCM→PCM/DSD→DSD/PCM→DSD/DSD→PCMに対応、PCM/DSDは各サンプリング周波数で最高周波数にアップサンプリング、-PCM:44.1KHz,88.2KHz,176.4KHz,352.8KHz→705.6KHz、-PCM:32KHz,48KHz,96KHz,192KHz,384KHz→768KHz、-DSD:DSD2.8MHz,DSD5.6MHz→DSD11.2MHz、(※CD信号もハードウェアで高音質にアップサンプリング)セット内容Terra-BerryHPA組立完成品×1台、ACアダプタDC12V2A×1台、microSDカード(volumio)本機に挿入済み×1枚、取扱説明書×1冊設計高音質:アナログ部は高音質オペアンプを±2電源で駆動し、高音質コンデンサを採用、バランス出力、アンバランス出力装備、4層基板を採用し専用GND層を使うことにより超低ノイズ設計、Raspberry Piへの電源はDAC電源と完全に分離して供給しノイズの侵入を防止 ※microUSBからRaspberry Pi へ電源を供給する必要はありません
  • シュナイダー パン生地スクレーパー シュナイダー(食器)

    シュナイダー パン生地スクレーパー

    シュナイダー(食器)
    ¥228税込¥251
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • COLLAR,BRAKE CAM  11207GK1003 ホンダ

    COLLAR,BRAKE CAM 11207GK1003

    ホンダ
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE,FRONT BRAKE    45125KK1711 ホンダ

    HOSE,FRONT BRAKE 45125KK1711

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • CLAMP,BRAKE CABLE  11207GK1000 ホンダ

    CLAMP,BRAKE CABLE 11207GK1000

    ホンダ
    ¥539税込¥593
    1個
    5日以内出荷
  • (11244)JOINT            K102RAK 三菱ふそう

    (11244)JOINT K102RAK

    三菱ふそう
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
  • マトファー ステンレス製 1セット MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー ステンレス製 1セット

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(7個)
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 10W50 SM 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K112 Kawasaki

    10W50 SM 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K112

    Kawasaki
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J0ELF-K112
  • BCAK型防水・防塵鍵付開閉式プラボックス タカチ電機工業

    BCAK型防水・防塵鍵付開閉式プラボックス

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    取扱い終了
    保護等級IP65の鍵付開閉式プラボックスです。
    特性防水・防塵
  • 圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    取扱い終了
    用途絶縁被覆付圧着端子・被覆付圧着スリーブ用トラスコ品番123-8396幅(mm)85全長(mm)263質量(g)510使用範囲(mm2)1.25、2
  • [EA811AK-5~38用] 位置決めプレート エスコ

    [EA811AK-5~38用] 位置決めプレート

    エスコ(1件のレビュー)
    取扱い終了
    ダイヤモンドビット穿孔の位置決めに。 EA811AK-5~38用
    仕様●適合サイズ:4mm(5/32”)、5mm(3/16”)、6mm(7/32”)、7mm(1/4”)、8.5mm(5/16”)、10mm(3/8”)、12.5mm(7/16”)、Freeアズワン品番65-2225-10
  • [EA743AK-110用] 有線ハンドル エスコ

    [EA743AK-110用] 有線ハンドル

    エスコ
    取扱い終了
    プローブヘッドまたは伸縮ロッドとの接続が簡単に行なえます。ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。(※対応のプローブを接続している場合)。Bluetooth(R)の使用が許可されていない環境、または電界強度が弱い環境において、有
    仕様●仕様:EA743AK-110用 有線ハンドル●サイズ:50×40×165mm●重量:140g●動作温度:-5~50℃●ケーブル長:1.4m●材質:プラスティック●データが途切れない安心のケーブルデータ転送アズワン品番65-9276-33
  • 1/4"sqx5/16" ユニバーサルソケット エスコ

    1/4"sqx5/16" ユニバーサルソケット

    エスコ
    取扱い終了
    エスコ品番EA618AK-112全長(mm)34.6差込角(mm)6.35外径(Φmm)11.7差込角(inch)1/4アズワン品番64-7889-89対辺寸法(inch)5/16
  • NRAKシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    取扱い終了
  • Terra-Berry DAC2+ ワンダーピュア

    Terra-Berry DAC2+

    ワンダーピュア
    取扱い終了
    VELVET SOUNDアーキテクチャーを採用した新世代32bit 2chプレミアムDAC、旭化成「AK4490EQ」を採用したRaspberry Pi用の高性能オーディオDAコンバータがマイナーチェンジによって使いやすくなりました。PCM 32bit/768kHz、DSD 2.8MHz,5.6MHz,11.2MHz対応、PCM/DSDともに最高周波数にアップサンプリング。高音質オペアンプを±2電源で駆動、バランス&アンバランス出力装備。Raspberry Pi用としては最も高性能なDACです。 【特徴】 Terra-Berry DAC2+で強化されたポイント ・CPUヒートシンク付きRaspberry Pi及びAVIOT CASE 01の銅製シールド取付に対応するため、 基板裏のコンデンサを薄型に変更しました。(POSCAP) ・DC5Vの周辺機器(ディスプレイ等)に電源を供給できるようにしました。 ・I2C OELD Switch 用ポート(シリアルポート)を追加しました。 ※他の電気的な仕様はTerra-Berry DAC2と互換性があります。 ※シリアルポートと+5V端子はコネクタが実装されていません。 高性能 DAC AK4490(旭化成)搭載 ・PCM 32bit 768kHz ・2.8MHz、5.6MHz、11.2MHz DSD入力対応 ・強ジッタ耐力 ・低歪差動出力 ・THD+N:-112dB ・DR、S/N:120dB 高性能SRC(Sample Rate Converter)搭載(旭化成) ・I2S信号はSRCで高精度低ジッタークロックに変換 ・4つの出力モードPCM→PCM / DSD→DSD / PCM→DSD / DSD→PCMに対応 ・PCM / DSDは各サンプリング周波数で最高周波数にアップサンプリング PCM:44.1KHz, 88.2KHz, 176.4KHz, 352.8KHz→705.6KHz PCM:32KHz, 48KHz, 96KHz,192KHz,384KHz→768KHz DSD:DSD2.8MHz, DSD5.6MHz→DSD11.2MHz ※CD信号もハードウェアで高音質にアップサンプリング ●高音質設計: ・アナログ部は高音質オペアンプを±2電源で駆動し、高音質コンデンサを採用 ・バランス出力、アンバランス出力装備 ・4層基板を採用し専用GND層を使うことにより超低ノイズ設計 ・Raspberry Pi への電源はDAC電源と完全に分離して供給しノイズの侵入を防止 ※microUSBからRaspberry Pi へ電源を供給する必要はありません
    付属品パーツ:・QIハーネス 150mm 2本・RCA基板(ショートジャンパー付)仕様DSD:2.8MHz,5.6MHz,11.2MHz 対応、THD+N:-112dB、DR,S/N:120dB、PCM/DSDともに最高周波数にアップサンプリング、高音質:・高音質オペアンプを±2電源で駆動・バランス&アンバランス出力装備、PCM:32bit 768kHz)電源電圧(V)DC5オーディオ機能DAC:旭化成AK4490EQ基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×20適合ケースAVIOT Raspberry Pi 対応オーディオグレードアルミケース / CASE 01