カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • 切削工具(1)

「ak22a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。全長(mm)336トラスコ品番405-4431材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)質量(g)675圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
3/8"DRx22mm ソケット(ZYKLOP) エスコ3/8"DRx22mm ソケット(ZYKLOP)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
全長(mm)30対辺(mm)22外径(Φmm)32差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7886-73
CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミルサンドビック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
エビ キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ キックバネLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から翌々日出荷
音波歯ブラシ オーム電機音波歯ブラシオーム電機
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
約22000回/分の音波振動で歯の汚れをかき出します手みがきにないつるつる感防水仕様で水洗いOK動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)歯ブラシはスーパー極細毛交換用ブラシ2本付属 ※乾電池は別売りです
質量(g)約22(乾電池を含まず)付属品交換用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書材質毛/PBT、柄/ABS樹脂・TPE長さ(mm)197電源DC1.5V、単4形アルカリ乾電池×1本(別売)動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)振動音波振動:約22000回/分(新品アルカリ乾電池の場合)防水仕様IPX7 (防浸形・一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003)径(mm)18
音波歯ブラシ 交換用 オーム電機音波歯ブラシ 交換用オーム電機
199税込219
1セット(2個)
3日以内出荷
音波歯ブラシ専用交換ブラシ、2本入りパックです
クボタセンター ナタ爪セット 日本ブレードクボタセンター ナタ爪セット日本ブレード
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ナタ爪セットです。
クボタサイド ナタ爪セット 日本ブレードクボタサイド ナタ爪セット日本ブレード
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ナタ爪セットです。