「ak3000」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈刃200mm AK-3000用 京セラインダストリアルツールズ刈刃200mm AK-3000用京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刈払機替刃です。
トラスコ品番379-8411適合機種AK-3000刃数8内径(Φmm)25.4外径(Φmm)200
リョービ あんぜんロータ AK-3000用 京セラインダストリアルツールズリョービ あんぜんロータ AK-3000用京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全ロータです。
付属品ナイロンコード10本付トラスコ品番374-9428適合機種AK-3000
電気式刈払機AK-3000用レンチ 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機AK-3000用レンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
適合本体AK-3000
電気式刈払機AK-3000用レンチピン 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機AK-3000用レンチピン京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合本体AK-3000
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.26MB)刈刃外径(Φmm)200
チョウボルト 6X40 TR-50 京セラインダストリアルツールズチョウボルト 6X40 TR-50京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合機種刈払機 AK-1800・AK-3000