カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)

「ak6000」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェックバルブ インラインタイプ SMC

    チェックバルブ インラインタイプ

    SMC(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
  • 草刈機 AK-6000用 安全ローター 京セラインダストリアルツールズ

    草刈機 AK-6000用 安全ローター

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)230
  • AK - チェックバルブ SMC

    AK - チェックバルブ

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ねじの種類(-) Rc
  • 飛散防護カバー 刈払刃用 京セラインダストリアルツールズ

    飛散防護カバー 刈払刃用

    京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ボルトカバーASSY(M8) 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーASSY(M8)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    適合機種AK-6000・AKS-6000・BK-2300A
  • 軽量チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    軽量チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味が長持ちする、チップソーのスタンダードタイプ
    内径(mm)25.4
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    799税込879
    1組(2個)
    当日出荷
    電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種AK-6000・AKS-6000・CS-3010S・CS-3610S・CS-362FS・CS-402FS・BE-3210・ABE3210・PD-196VR・PD-1301VR・PMT-1361・ACS362FS・ACS402FS・PD-200VR・PD-1970VR・CS-3610SC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×38×6質量(g/個)2.2入数2
  • ナイロンコード(スパイラル) 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード(スパイラル)

    京セラインダストリアルツールズ
    739税込813
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパイラ形状だから静音!
    用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300
  • ナイロンコード(ガラススパイラル) 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード(ガラススパイラル)

    京セラインダストリアルツールズ
    2,698税込2,968
    1巻
    3日以内出荷
    鋭い切れ味、静音のダブルの効果
    用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
  • 竹刈チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    竹刈チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
    用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
  • コブ付チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    コブ付チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。 雑地・荒地の草刈りに。
    用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
  • プラカッタ用替え刃 京セラインダストリアルツールズ

    プラカッタ用替え刃

    京セラインダストリアルツールズ
    419税込461
    1セット(6枚)
    3日以内出荷
    適合機種BK-2300・AK-6000・刃物外径230mm採用のエンジン刈払機
  • 高耐久(薄刃)チップソー230mm 京セラインダストリアルツールズ

    高耐久(薄刃)チップソー230mm

    京セラインダストリアルツールズ
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。〈充電式に最適〉。超硬チップ斜め埋込みで高耐久。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ
    用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○適合機種BK-2350L1・BK-2350L5・AKS-6000・AK-6000・36V充電式刈払機、刃物外径Φ230mm採用エンジン刈払機刃数36外径×内径(Φmm)230×25.4
  • SHAFT,RR BRAKE    46516KK6000 ホンダ

    SHAFT,RR BRAKE 46516KK6000

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • ビス Panasonic(パナソニック)

    ビス

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    入数(本)10
  • 吊下げラベル Panasonic(パナソニック)

    吊下げラベル

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    適合機種WG6000WK、WG6420WK、WG6420AKタイプ吊り下げラベル
  • 吊下げラベル Panasonic(パナソニック)

    吊下げラベル

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    入数(枚)10適合器具WG6000WK、WG6420WK、WG6420AK
  • ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,625税込11,688
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • PAKING,HEAD COV   12391KK6000 ホンダ

    PAKING,HEAD COV 12391KK6000

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷