カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Amacho 英字刻印セット
尼崎彫刻工業(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から9日以内出荷セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥4,198税込¥4,6181組3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A9
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)3取付両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容駐輪場
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エル
積水樹脂プラメタル¥549税込¥6041個4日以内出荷かん合タイプメタカラー用エル型コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥549税込¥6041個4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用出隅Rコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
サイド冷蔵庫用ハンドル
栃木屋¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷ドアの側面に設置可能です。 キーによるセキュリティ性を確保しました。 左右兼用です。用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら