カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「akc1」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mバークリップ ネグロス電工

    Mバークリップ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    爪を折り曲げて支持します。
    用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • 野縁・野縁受け接続補強金具 ネグロス電工

    野縁・野縁受け接続補強金具

    ネグロス電工
    819税込901
    1セット(10個)
    当日出荷
    本製品のみでの施工のほか、接続金具の上から重ねて取り付けできます。
  • クリップ ネグロス電工

    クリップ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    779税込857
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • スミカッター 光

    スミカッター

    3,198税込3,518
    1パック
    3日以内出荷
    用途アクリルのカットトラスコ品番820-0621材質ナイロン ステンレス水色縦(mm)205横(mm)30
  • Amacho 逆字刻印 英字セット 1.5mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 逆字刻印 英字セット 1.5mm

    尼崎彫刻工業
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    文字種別英字トラスコ品番509-9099セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5
  • Amacho 逆字刻印 英字セット 1.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 逆字刻印 英字セット 1.0mm

    尼崎彫刻工業
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    文字種別英字トラスコ品番509-9064セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5
  • シングルクリップ ネグロス電工

    シングルクリップ

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    適合(野縁)NTB1-4-JS25、(野縁受け)TF3-4-JS25材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • Amacho 逆字刻印 英字セット 13.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 逆字刻印 英字セット 13.0mm

    尼崎彫刻工業
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    文字種別英字トラスコ品番509-9081セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)4.9
  • ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
  • 金型温調継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
    仕様耐熱シーロック加工形状ストレート使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
  • Amacho 逆字刻印 英字セット 10.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 逆字刻印 英字セット 10.0mm

    尼崎彫刻工業
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    文字種別英字トラスコ品番509-9072セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)4.7
  • 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    699税込769特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
  • FAK-R/V/KC11/IY EATON(イートン)

    FAK-R/V/KC11/IY

    EATON(イートン)
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応