カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「akf-1」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製 AKフェンス 安全興業樹脂製 AKフェンス安全興業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1200幅(mm)1000質量(kg)約3.5
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) TRUSCOスライド式バルブ開閉札(回転タイプ)TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。厚さ(mm)3縦(mm)90横(mm)35穴タイプ穴なし
スティック・タイトル用銘板 ユーボンスティック・タイトル用銘板ユーボン
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
圧力開放蓋 未来工業圧力開放蓋未来工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ布団セットYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378特価
1セット
当日出荷
お洒落な木目調天板。季節を問わず使えるシンプルこたつ。脚を広げるだけの組立不要。折れ脚タイプでコンパクトに収納。【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.2kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。リバーシブルで使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル 長方形 楕円形 折れ脚 収納コンパクト こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース質量(kg)こたつ布団:2.5電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)13.2型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3寸法(cm)こたつ布団:約210×180保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36電源コード中間入切スイッチ取扱説明書(1.17MB)1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5
こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善)こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブルと布団のセット。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 折れ脚 コンパクト収納材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)8.8電源コード(m)3電源コード中間入切スイッチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38-411時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86