カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み

「akh12」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートタイプ SMC

    ストレートタイプ

    SMC(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • ハーフユニオンタイプ SMC

    ハーフユニオンタイプ

    SMC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • 角型取手 LAMP(スガツネ工業)

    角型取手

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    各種機器に調和するシンプルなデザインです。
    材質亜鉛合金タイプ裏止めハンドル種類取手・引手仕上クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 角型取手AKH型 LAMP(スガツネ工業)

    角型取手AKH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    各種機器に調和するシンプルなデザインです。
    材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 25A Series(25A-AK) SMC

    25A Series(25A-AK)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3038A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038A-KHタイプ

    スリーピース
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-KHタイプ

    スリーピース
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NA-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NA-KHタイプ

    スリーピース
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A