「akm2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。 本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフィットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK
全長(mm)218仕様(圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番829-0730グリップ/青質量(g)345適合範囲(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)0.3/0.5/1.25/2mm2、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
マルチ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類6サイズの絶縁被覆付圧着端子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/絶縁被覆付閉端接続子・スリーブに。仕様●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ:0.3,0.5,1.25,2mm2●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
直流ポテンショメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)直流ポテンショメータ変換器MG(旧エム・システム技研)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
直流信号を抵抗値変化に変換 ポテンショメータ許容電力1W 抵抗レンジ豊富
構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)供給電源100~240V AC(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz)
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
型式AC20-B用・AC20A-B用・AC20B-B用・AC20C-B用・AC20D-B用ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc
チェック弁 SMCチェック弁SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
AKM Series(AKM) SMCAKM Series(AKM)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉未来工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
仕様木板ベース付バンド通し穴有(側面)
AK HC4 ASTELL&KERNAK HC4ASTELL&KERN
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
AK HC4は、USBケーブル着脱式と3.5mmアンバランス/4.4mmバランス(5極GND結線)のデュアル出力を採用したHi-FiポータブルUSB-DACです。Type-CとLightningの2本のデュアルノイズシールドケーブルが付属。アンバランス2Vrms、バランス3Vrmsの高出力を確保しつつ高いS/Nと低歪、低クロストークを実現。超低歪と低消費電力を両立したAKMの32bit DAC AK4493Sを搭載。PCM384kHz/32bit、DSD256のネイティブ再生が可能。さらにリアルタイムアップサンプリング機能「DAR」を搭載。再生される音源のサンプリングレートをPCMは384kHz/352.8kHz、DSDはDSD256にアップサンプリングします。高いサンプリングレートで再生することによって、さらに洗練された音源再生が可能となり、繊細でアナログライクな音を提供、倍音の豊かさや音楽の微妙なニュアンスの違い、豊かな響きを、より高い次元で楽しむことをサポートします。また、AK HC4はUAC 2.0/UAC 1.0切替機能を搭載し、家庭用ゲーム機との接続にも対応可能です。
保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)
チェック弁 SMCチェック弁SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧着工具本体カテゴリ
関連カテゴリ