カテゴリ
- オフィス家具(8)
「akracing wolf」の検索結果

ゲーミング・オフィスチェア Wolf
AKRacing(エーケーレーシング)(3件のレビュー)¥40,727税込¥44,8001脚当日出荷【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。 【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。 【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。 【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。 【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。耐荷重(kg)150座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540高さ(mm)1240~1310高さ(cm)【アームレスト】58~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】124~131【背もたれ】91張地ファブリックランバーサポートありヘッドレストありオットマンなしキャスター種類ポリウレタンその他ロッキング機能(最大12度)質量(kg)28許容荷重(kg)150全高(mm)1240~1310キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン肘掛あり本体質量(kg)28座面高さ(mm)320~380座高(mm)320~380座面厚(mm)100素材ファブリック生地リクライニング最大180度座面幅(cm)39座面奥行(cm)54座面高(cm)33~40総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)10ハンガーなし座面寸法(幅×奥行)(mm)390×540リクライニング角度(度)180
AKRacing Premium オフィスチェア
AKRacing(エーケーレーシング)(1件のレビュー)¥63,455税込¥69,8011台当日出荷日本人ユーザーにマッチする設計の見直し。座面チルト機能で臀部や太腿にかかる負荷を背中・腰に分散。ストッパー付きPUキャスター採用。平均的な身長からやや背の高いユーザーに適したサイズ感。カラーバリエーションはそれぞれが個性を主張する3パターン。機能・デザイン両面においてブラッシュアップを図ったオフィス向けハイエンドモデル耐荷重(kg)150座面寸法(幅×奥行)(mm)390×540高さ(mm)1295~1360張地高耐久PUレザーランバーサポートありヘッドレストありオットマンなしキャスター種類ポリウレタンその他短尺シリンダー+座面チルト機能質量(kg)25許容荷重(kg)150タイプ低座面タイプ全高(mm)1295~1360キャスターあり(ストッパー付)材質(キャスター)ポリウレタン肘掛あり本体質量(kg)25全質量(kg)28座面高さ(mm)365~430高さ(cm)【アームレスト】63~77 ※地面からの高さの調節幅【椅子】129.5~136【背もたれ】93座高(mm)365~430素材レザー座面幅(cm)38座面奥行(cm)55座面高(cm)36.5~43総質量(kg)30.5正味質量(kg)25ハンガーなし
ゲーミング・オフィスチェア Pro-X V2
AKRacing(エーケーレーシング)¥52,545税込¥57,8001台当日出荷から7日以内出荷長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ耐荷重(kg)150高さ(mm)1270~1340高さ(cm)【アームレスト】58.5~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】127~134【背もたれ】95張地高耐久PUレザーヘッドレストありキャスター種類ポリウレタンその他ロッキング機能(最大12度)許容荷重(kg)150キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン本体質量(kg)25リクライニング最大180度座面幅(cm)39総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)13リクライニング角度(度)180
ゲーミング・オフィスチェア Overture
AKRacing(エーケーレーシング)(1件のレビュー)¥45,273税込¥49,8001脚当日出荷から6日以内出荷OVERTURE(=序曲)は、その名が示すように”静寂の中から生まれる新しい音”をデザインコンセプトにしたスタンダードなゲーミングチェアです。耐荷重(kg)150座面奥行(cm)56座面寸法(幅×奥行)(mm)390×560高さ(mm)1290~1365高さ(cm)【アームレスト】59.5~73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】129~136.5【背もたれ】95張地高耐久PUレザーヘッドレストありキャスター種類ポリウレタンその他ロッキング機能(最大12度)直径(Φcm)回転台:65全高(mm)1290~1365キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン肘掛あり本体質量(kg)28座面高さ(mm)340~415座高(mm)340~415素材レザーリクライニング最大180度座面幅(cm)39総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)10リクライニング角度(度)180
ゲーミング・オフィスチェア Nitro V2
AKRacing(エーケーレーシング)¥43,455税込¥47,8011台当日出荷から6日以内出荷長時間PCに向かって作業をするクリエイターやライターにもお勧めのゲーミング・オフィスチェア耐荷重(kg)150座面奥行(cm)51座面寸法(幅×奥行)(mm)370×560幅(cm)70高さ(cm)【アームレスト】59~73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】125~132【背もたれ】92張地高耐久PUレザーランバーサポートありヘッドレストありオットマンなしキャスター種類ポリウレタン仕様箱の寸法:88.5 x 68 x 38(cm)その他ロッキング機能(最大12度)許容荷重(kg)150キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン肘掛あり本体質量(kg)25座高(mm)330~400高さ調節33.0~40.0cm素材レザー全幅(cm)70リクライニング最大180度座面幅(cm)37総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)10ハンガーなしリクライニング角度(度)180
オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き
(49件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。 ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。 上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。 お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。 リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。 (リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。) 昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。 座面下には収納式のオットマン付き。用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。座面高さ(mm)480~550座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500座面寸法(幅×奥行)(mm)550×500奥行(mm)680幅(mm)680全高(mm)1260~1330張地PVCランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり材質(キャスター)ナイロン仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ質量(kg)24色ブラック高さ(mm)1260~1330種類オフィスチェアキャスターあり肘掛あり本体質量(kg)24キャスター径(Φmm)60座高(mm)480~550材質(脚)ナイロン材質(座面)モールドウレタン素材レザー材質(背)ポリウレタン肘高さ(mm)620~770ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整色(張地)ブラック
AKRacing ゲーミングチェアオプション Middle Gas Cylinder(Q04)
AKRacing(エーケーレーシング)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷AKRacing Pro-X, Nitro, Wolf, Overture各シリーズに標準添付されたシリンダーと同等仕様のガスシリンダーで、標準的な身長(目安170cm~180cm)のユーザーに適したオプションです。
ネットチェア
(98件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681脚当日出荷メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。 背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。 別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。用途短時間のデスク作業に。座面高さ(mm)410~510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地肘掛なしロッキング方式無ヘッドレストなし仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ種別オフィスチェア質量(kg)9.5全高(mm)865~965本体質量(kg)9.5キャスター径(Φmm)50(幅53mm)