カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「akt7」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ユニット用 ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
  • 温度調節器 PID制御 電流出力数:1 Panasonic(パナソニック)

    温度調節器 PID制御 電流出力数:1

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ。幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。
    仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mmアズワン品番65-7352-40
  • DINレール実装型 温度コントローラ KTシリーズ Panasonic(パナソニック)

    DINレール実装型 温度コントローラ KTシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
  • ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    仕様ケーブルにカプラカバーなしシリーズARM
  • UK18-8目盛付キッチンポット用割蓋 UK(三宝)

    UK18-8目盛付キッチンポット用割蓋

    UK(三宝)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途SAモリブデン目盛付キッチンポット・ UK18-8目盛付キッチンポット専用です。材質18-8ステンレス
  • チップ DNMG-MX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-MX (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形55°穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカMX
  • DISK,FR.BRAKE    45251KT7760 ホンダ

    DISK,FR.BRAKE 45251KT7760

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • HOSE,R.FR.BRAKE    45125KT7003 ホンダ

    HOSE,R.FR.BRAKE 45125KT7003

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • HOSE B,FR.BRAKE    45126KT7003 ホンダ

    HOSE B,FR.BRAKE 45126KT7003

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
  • PEDAL COMP.,BRAKE    46500KT7760 ホンダ

    PEDAL COMP.,BRAKE 46500KT7760

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • DISK,L.FR.BRAKE    45351KT7000 ホンダ

    DISK,L.FR.BRAKE 45351KT7000

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • HOSE B,FR.BRAKE    45126KT7761 ホンダ

    HOSE B,FR.BRAKE 45126KT7761

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
  • HOSE,L.FR.BRAKE    45124KT7003 ホンダ

    HOSE,L.FR.BRAKE 45124KT7003

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • PEDAL COMP.,BRAKE    46500KT7000 ホンダ

    PEDAL COMP.,BRAKE 46500KT7000

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • BRAKET,SIDE STAND    50550KT7750 ホンダ

    BRAKET,SIDE STAND 50550KT7750

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • ROD COMP.,RR.BRAK   43451KT7000 ホンダ

    ROD COMP.,RR.BRAK 43451KT7000

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • DISK,RR.BRAKE   43351KT7760 ホンダ

    DISK,RR.BRAKE 43351KT7760

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • CLAMPER,RR.BRAKE   43433KT7760 ホンダ

    CLAMPER,RR.BRAKE 43433KT7760

    ホンダ
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
  • DISK,R.FR.BRAKE    45251KT7000 ホンダ

    DISK,R.FR.BRAKE 45251KT7000

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE,RR.BRAKE (NI   43310KT7761 ホンダ

    HOSE,RR.BRAKE (NI 43310KT7761

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • BRAKET,FAIRING SI  64505KT7750 ホンダ

    BRAKET,FAIRING SI 64505KT7750

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • BULK ZERO 牛本皮 ノミ2段差 コヅチ

    BULK ZERO 牛本皮 ノミ2段差

    コヅチ
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    業界最軽量クラスの本革ケース!牛本皮素材により耐久性抜群。ベルト通し部にスリットを施し、さらに軽量化。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!
    用途ノミ(サイズは1寸4分まで)材質生地/牛本革、金具/スチール質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×80×50