カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「akz568」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業

    インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)

    ダイキン工業
    899,800税込989,780
    1台
    翌日出荷
    好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
    用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)保護構造IP2X使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
  • オイル冷却装置 オイルコン (循環形) ダイキン工業

    オイル冷却装置 オイルコン (循環形)

    ダイキン工業
    1,279,800税込1,407,780
    1台
    翌日出荷
  • オイルクーラー ダイキン工業

    オイルクーラー

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
    全長(mm)249使用温度範囲(℃)0~40最大流量(L/min)(通過油量)4最高使用圧力(MPa)0.1使用湿度範囲20~85%RH使用油石油系作動油耐油温度(℃)0~90
  • 油用フローペットー5G オーバル

    油用フローペットー5G

    オーバル(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
    用途油用最高使用圧力(MPa)1.18最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98使用温度範囲(℃)流体温度:0~120材質本体:FC250フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTクーラー(水冷式油冷却機器) ダイキン工業

    LTクーラー(水冷式油冷却機器)

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
    用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
  • オイルクーラー ダイキン工業

    オイルクーラー

    ダイキン工業
    359,800税込395,780
    1台
    翌日出荷
    少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
    用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)トラスコ品番364-9245全長(mm)1099質量(kg)56最大流量(L/min)500全高(mm)236伝熱面積(m2)6.3
  • ハーネス インストルメント (1AKZ) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1AKZ)

    MAZDA(マツダ)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン(1件のレビュー)
    207,000税込227,700
    1台
    当日出荷
    オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー電源(AC V)100(50/60Hz)温度調節精度±2.0℃使用液市水・純水・エチレングリコール等適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)(循環)11外部入力外部温度センサー入力端子循環方式密閉系向循環タイマー1分~99時間(1分単位)
  • 冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
    用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却電源(V)単相100電源コード(m)2最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8使用環境温度(℃)5~35ノズル外径(Φmm)10.5温度調整方法インバーター周波数制御安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
  • ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業

    ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ)

    ダイキン工業
    24,980税込27,478
    1台ほか
    翌日出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
  • 空冷式熱交換器 ATK 大生工業

    空冷式熱交換器 ATK

    大生工業
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
    材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0入力(W)(50/60Hz)35/33適合流体一般作動油騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
  • ステンレス冷却蛇管 アズワン

    ステンレス冷却蛇管

    アズワン(1件のレビュー)
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ投込型コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
    形式Mシリーズモータポンプ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
  • ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業

    ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ)

    ダイキン工業
    24,980税込27,478
    1台ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
    ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現! フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。 捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。 熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
  • 渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝

    渦式フローモニター用 電池ユニット

    東芝(14件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池アズワン品番1-6236-05
  • 低温恒温水循環装置(空冷式) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低温恒温水循環装置(空冷式)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    629,800税込692,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
    用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
  • 熱交換器 FCF 大生工業

    熱交換器 FCF

    大生工業
    38,980税込42,878
    1台
    22日以内出荷
    固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
    材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    499,800税込549,780
    1台
    60日以内出荷
  • クールエース 冷却水循環装置(チラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    クールエース 冷却水循環装置(チラー)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1台
    10日以内出荷
    新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
    材質水槽材質:SUS3042018年トラスコ掲載ページ10 1131
  • 空冷式熱交換器 ATS 大生工業

    空冷式熱交換器 ATS

    大生工業
    129,800税込142,780
    1台
    22日以内出荷
    冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
    材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油