カテゴリ
- 切削工具(635)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- 油圧機器・油圧ホース(156)
- 科学研究・開発用品(109)
- 制御機器(73)
- 物流用品(50)
- パソコン/周辺機器(31)
- バイク部品(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- メカニカル部品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 店舗什器・備品(13)
- 電気材料(13)
- 自転車部品(13)
- 農業機械(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 作業工具(11)
- 建築金物(10)
- マスク(9)
- 研磨材(9)
- 電動工具(9)
- 接着剤・補修材(7)
- 日用品(7)
- 理美容(7)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(7)
- カー用品(7)
- 溶接用品(6)
- 機構部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンドビック(403)
- ParkerTAIYO(274)
- ワルター(78)
- 三菱マテリアル(55)
- CC印(ニッカトー)(52)
- KITO(キトー)(35)
- アズワン(27)
- omron(オムロン)(19)
- SANDVIK(17)
- エスコ(16)
- IDEC(和泉電気)(15)
- TOYOX(トヨックス)(15)
- 京セラ(13)
- NS(日進工具)(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- 小澤物産(OZC)(11)
- Namekawa(滑川軽銅)(11)
- VISHAY(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「al-002」の検索結果

AIR 軽量長靴 AL-02
ジェイワークスプランニング(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181足当日出荷から6日以内出荷通常のゴム長靴よりも200gほど軽量化(メーカー比)で疲れにくい!! とにかく滑りにくく、濡れた路面、氷の上でも高いグリップ力を保持(ISO13287) 屈曲強度がよく、柔軟で、立ちしゃがみが多い作業に最適!! クッション性がよく、軽量で屈曲しやすいので、立ちしゃがみの多い作業にストレスを感じにくい作業長靴です。形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム機能軽量ISO規格ISO13287甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴
AL-02用接続コード
セルスター¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷AL-02R専用のセーフティレーダー接続コード。 後方受信対応セーフティレーダーに接続するためのコードです。質量(g)154コード長さ(m)9.0(DC OUT 3.0m / RADAR IN 6.0m)プラグΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応
レバーラッチ AL-02 両開き扉用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。材質亜鉛合金質量(g)28.5仕上ニッケルめっき推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
アルミスパンナー AL-2
MIYOSHI(小西製作所)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から31日以内出荷材質(ボディ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート寸法d110
レバーラッチAL-02
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個4日以内出荷両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。トラスコ品番133-7207材質亜鉛合金
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02
興研¥34,980税込¥38,4781個当日出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途溶接付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)種別通常風量形PAPR/半面体質量(g)278以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP1号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス ACC分岐KIT 防水 AL 2P
KIJIMA(キジマ)¥949税込¥1,0441個5日以内出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネス。適合車種GSX-S1000 2016y-
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型
興研(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS)
興研¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
防炎スプレー ファルガード
FALCON(ファルコン)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(500mL)当日出荷ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。 紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理成分ホウ素系化合物色無色、透明保管温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
AL2型 ボールバルブ
オンダ製作所¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
AL2SP アルミ2スポークハンドル車
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。種類ツインスポーク
アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」
ネクストリー¥3,398~税込¥3,738~1本(1kg)ほか3日以内出荷印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などのアルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが薄い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理が可能となります。用途インキ、糊含有排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は、「濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL」(型番:AL-ST01)をお試しください。危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
Maxレンズモジュラー2.0
GoPro¥15,980税込¥17,5781個当日出荷視野角最大 177 度の超広角デジタルレンズ。HERO12 Black で完璧なPOV撮影を。4K60までの驚異的な解像度で撮影しながら、ワイドスクリーンでも縦向きでも視野角が大幅に広がるほか、 Max HyperSmooth の強力なビデオブレ補正を利用できます。幅(mm)35高さ(mm)35質量(g)29奥行(mm)18
LEDラバーアルミライト 520ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4
ELPA¥2,563税込¥2,8191個当日出荷水まわりでも安心の防浸形(IPX7) ラバー搭載で衝撃に強い 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 電池6本または3本でも使える材質アルミ色黒質量(g)約195(電池除く)直径×長さL(Φmm×mm)約42×200(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)連続点灯時間【電池6本使用時】HI 約4時間30分 / LOW 約18時間、【電池3本使用時】HI 約3時間 / LOW 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)【電池6本使用時】HI 約520 / LOW 約200、【電池3本使用時】HI 約350 / LOW 約130(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
スムースフィットレバー レッド EAL002R
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002材質アルミ色レッド(アルマイト)型番EAL002適合メーカーカワサキ
スムースフィットレバー ゴールド EAL002G
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002材質アルミ色ゴールド(アルマイト)型番EAL002適合メーカーカワサキ
スムースフィットレバー ブラック EAL002K
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002材質アルミ色ブラック(アルマイト)型番EAL002適合メーカーカワサキ
スムースフィットレバー ブルー EAL002B
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002材質アルミ色ブルー(アルマイト)型番EAL002適合メーカーカワサキ
スイスカット チップ SCIR/L-22-AR/AL
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷前面逃げ角付きです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781箱(2本)17日以内出荷・アスマン通風乾湿計用 ・アルコール温度計です。適合機種080310-006/080310-007アスマン通風乾湿計RHG-1-AL型質量(g)250測定範囲(℃)0~50高さH(mm)300奥行D(mm)-幅W(mm)6
配線孔キャップ ALU25型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質アルミ合金、ポリアミド形状丸型色ブラック仕上アルマイト処理
耐熱サイレンサー ステッカー 55X75mm P-VST2AL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-VST2AL。販売備考:アルミ製。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:55x75mm。材質[素材]:アルミ材質アルミ寸法(mm)55×75色ブラック/レッド/イエロータイプ耐熱
耐熱サイレンサー ステッカー 150X44mm P-HST2AL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST2AL。販売備考:NEW ロゴ アルミ製 品番P-ST2Aの代替品です。新しいデザインとなります。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:150x44mm。材質[素材]:アルミ材質アルミ寸法(mm)150×44色ブラック/レッド/イエロータイプ耐熱
...