カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,846)
  • 自動車純正部品(408)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(256)
  • 制御機器(250)
  • 油圧機器・油圧ホース(156)
  • 切削工具(139)
  • 科学研究・開発用品(112)
  • 物流用品(90)
  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 機構部品(75)
  • メカニカル部品(65)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 研磨材(57)
  • 電気材料(53)
  • 作業工具(53)
  • 作業服(44)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 測定用品(34)
  • 建築金物(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • バイク純正部品(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 家電(25)
  • 電動工具(25)
  • バイク部品(24)
  • 農業機械(24)
  • オフィス家具(23)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(22)
  • 厨房用品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 介護用品(18)
  • 安全保護具(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 卓上消耗品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自転車部品(15)
  • 梱包用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 医療(10)
  • 理美容(8)
  • 清掃用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 日用品(7)
  • カー用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • マスク(6)
  • 農具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • エンジン工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「al-1」の検索結果

4,493件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤグリッパー・ループ 極小サイズAL-1 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・ループ 極小サイズAL-1

    荒川技研工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(10個)
    当日出荷
    ループは自重で閉まるので、吊り下げ物の横ずれを防ぎます。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0:8仕上クローム適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8、1.0
  • アルミスパンナー AL-1 MIYOSHI(小西製作所)

    アルミスパンナー AL-1

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボディ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート寸法d110
  • アルミ見切り材 エッジカバー AL-1 ヤスダインテリアサプライ

    アルミ見切り材 エッジカバー AL-1

    ヤスダインテリアサプライ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    3日以内出荷
    長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
    用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
  • ジスミラー AL-1-80シリーズ セキスイ

    ジスミラー AL-1-80シリーズ

    セキスイ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    6日以内出荷
    。Φ76.3支柱用の取付金具(Uバンド)が付属しています。。【用途】。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
    仕様●材質:本体/アルミニウム合金●反射フィルム:封入レンズ型反射シート●Uバンド:SPHC(溶融亜鉛めっき)●サイズ(幅×高さ×厚さmm):180×600×1アズワン品番65-8897-24
  • ジスミラー AL-1-80シリーズ セキスイ

    ジスミラー AL-1-80シリーズ

    セキスイ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Φ76.3支柱用の取付金具(Uバンド)が付属しています。。【用途】。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
    仕様●材質:本体/アルミニウム合金●反射フィルム:封入レンズ型反射シート●Uバンド:SPHC(溶融亜鉛めっき)●サイズ(幅×高さ×厚さmm):180×600×1アズワン品番65-8897-23
  • ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1

    EHWA
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途舗装コンクリート、舗装アスファルト用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)27付属リング穴径(Φmm)なし最高使用周速度(m/s)80チップ高さ(mm)7
  • (SU003)DISC WHEEL AL 1 トヨタ

    (SU003)DISC WHEEL AL 1

    トヨタ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷
  • AL1型 ボールバルブ オンダ製作所

    AL1型 ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ハーネスフロアー (1AL1) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AL1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • ボツクスアセンブリ BC3-W28AL-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ボツクスアセンブリ BC3-W28AL-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (1AL1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1AL1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • 自動調心ころ軸受 AL1K NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 AL1K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)

    セイニチ(生産日本社)(68件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
  • 鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用) IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用)

    IZUMI
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)3.6塗装防錆コーティング
  • TeSys D &TeSys GV3 - size 4 insulated Al 1袋 5個入 シュナイダーエレクトリック

    TeSys D &TeSys GV3 - size 4 insulated Al 1袋 5個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric LAD シリーズの TeSys D 及び TeSys GV3 - サイズ 4 絶縁 Allen キーです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:キー●併用可能製品:TeSys D 及び TeSys GV3●範囲:TeSys●コード番号:211-2618アズワン品番65-7288-73
  • ハイアルコールスプレー LION(ライオン)

    ハイアルコールスプレー

    LION(ライオン)(59件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,294
    1本(1L)
    当日出荷
    食品添加物のアルコール製剤。 食品、調理器具などの除菌・衛生管理に。 除菌力が高いアルコール度数約75度。 弱酸性(pH:4.2~5.2(原液))
    用途食品の除菌・保存性の向上や厨房機器・調理器具類等の除菌、衛生管理に。成分エタノール・クエン酸・精製水区分雑貨品エタノール濃度(w/w%)67.9エタノール濃度(v/v%)75効果除菌
  • ワッシャ プレート(AL1) 90201-10902 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート(AL1) 90201-10902

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378) NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)

    NECプラットフォームズ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生分解性コンバインオイル SUN UP

    生分解性コンバインオイル

    SUN UP(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(4L)
    欠品中
    生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
    用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
  • 自動点滅器 三菱電機

    自動点滅器

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    欠品中
    付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
  • インサート 正和

    インサート

    正和(6件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個
    当日出荷
    形状その他継手
  • アルコロエース 東洋石油化学

    アルコロエース

    東洋石油化学(44件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本(1.8L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
    用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水エタノール濃度(w/w%)65RoHS指令(10物質対応)対応エタノール濃度(v/v%)68繰り返し・詰め替え対応
  • 扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(有線タイプ)

    キングジム
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個ほか
    当日出荷
    扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
    用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160
  • 送給装置用部品 加圧ローラ AL1.0 パナソニックコネクト

    送給装置用部品 加圧ローラ AL1.0

    パナソニックコネクト
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    6日以内出荷
  • 真空用NWアルミクランプ コンサス

    真空用NWアルミクランプ

    コンサス(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
    材質アルミ形状NWアルミクランプ
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラック CROPS(クロップス)

    CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラック

    CROPS(クロップス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    18日以内出荷
    セキュリティーと携帯性のバランス。強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
    用途ロック方式:キーシリンダー。チェーン:6mm × 1100mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:1240g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)色ブラック
  • ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック

    セイニチ(生産日本社)(9件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥960~税込¥1,056~
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • アルコールチェッカー Meltec(大自工業)

    アルコールチェッカー

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
    質量(g)約30検知方式半導体式アルコールガスセンサーサンプリング方式直接吹きかけ式
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌日出荷
    25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
  • 補修用安全レバー オーエッチ工業

    補修用安全レバー

    オーエッチ工業
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    スリムフック(安全レバー付)のレバーの補修に
    質量(g)20
  • ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 モノタロウ

    ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数1刃先形状ピンカドねじれ角(°)30販売区分業務用
  • ふき掃除用アルコール 清掃用アルコールH 東洋石油化学

    ふき掃除用アルコール 清掃用アルコールH

    東洋石油化学(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(16L)
    当日出荷
    エタノール濃度 70vol%以上含有。ウイルス対策の清掃作業向けに特化した16L大容量タイプです。 細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。希釈の必要はありません。 そのまま容器に移し替えてご使用いただけます。
    用途テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周りなど、ウイルスの付着が気になる箇所。各種機器・器具類の洗浄。店舗・施設・厨房の衛生管理。ウイルス対策成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水色透明/微黄色濃度(%)エタノール:70vol以上エタノール含有率(%)70volRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 折りたたみ台車 アルミ モノタロウ

    折りたたみ台車 アルミ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
    材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76材質(荷台)アルミ
  • メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

    安全弁 ALシリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
    仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼