ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1

ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1 - EHWA

湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。
レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。

用途
舗装コンクリート、舗装アスファルト用。
材質
合金鋼
形状
セグメントタイプ
穴径(Φmm)
27
付属リング穴径(Φmm)
なし
最高使用周速度(m/s)
80
チップ高さ(mm)
7
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02515857V10012316704-759564003002.7
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
02518752V10014508704-759955003503.1
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする