カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(626)
  • 自動車純正部品(262)
  • 切削工具(129)
  • 制御機器(81)
  • メカニカル部品(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 電気材料(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • バイク純正部品(26)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 機構部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 自転車部品(22)
  • 作業工具(21)
  • 研磨材(19)
  • 物流用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 測定用品(9)
  • 家電(9)
  • バイク部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 保管用品(7)
  • 日用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 梱包用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 医療(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • テープ(5)
  • 溶接用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • カー用品(4)
  • 農具(4)
  • 農業機械(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 理美容(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • マスク(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-10」の検索結果

1,678件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10 SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL10SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ10
AL-10 スツール 西村製作所AL-10 スツール西村製作所
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
『キャスターに髪の毛が絡み付いてタイヤが動かない!』『キャスターに絡んだ髪の毛を掃除するのが面倒だ!』という悩みを解消します!
高さ(cm)約51~67脚長(cm)約47座面幅(cm)約30
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
LEDランタン AL10R Work LED LENSERLEDランタン AL10R WorkLED LENSER
48,980税込53,878
1個
当日出荷
AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
インサート 正和インサート正和(6件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
形状その他継手
真空用NWアルミクランプ コンサス真空用NWアルミクランプコンサス(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ材質アルミ
ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック セイニチ(生産日本社)ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパックセイニチ(生産日本社)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(50枚)
当日出荷
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
入数(枚)50
マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
960税込1,056
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
アンカー打ち込み棒 サンコーテクノアンカー打ち込み棒サンコーテクノ(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2全長(mm)259スライド寸法(mm)33トラスコ品番557-7292RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
アルミ柱 AL40L10 ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL40L10ネオカットウッド(高儀)
2,898税込3,188
1本ほか
翌々日出荷
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1000断面寸法(mm)40×40 T2.1
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
889税込978
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。パッケージ袋+ステッカー
アルミ柱 AL63L10 ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL63L10ネオカットウッド(高儀)
3,198税込3,518
1本ほか
翌々日出荷
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1000断面寸法(mm)60×30 T2.1
アルミカッティング定規 LION (ライオン事務器)アルミカッティング定規LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
仕様すべり止め・カッティングエッジ・ミゾ付材質アルミ製
オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ サンコーテクノオールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
シムプレート(定尺) 岩田製作所シムプレート(定尺)岩田製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sealing ring AL 10x16x1 76738022000 KTMSealing ring AL 10x16x1 76738022000KTM
569税込626
1個
31日以内出荷
刻印用アルミプレート アイマーク刻印用アルミプレートアイマーク
2,898税込3,188
1セット(10枚)
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。2018年トラスコ掲載ページ3 1036材質JIS-H4000 A1100P-H14穴径(Φmm)3
太筆 紅雲 あかしや太筆 紅雲あかしや
479税込527
1本
当日出荷
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
寸法(Φ×mm)13×251材質(毛)馬尾脇毛、羊毛、狸毛
プッシュワン Eシリーズ アダプタエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ アダプタエルボニッタ
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
紅雲 あかしや紅雲あかしや(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
楷書・行書用 太筆 3号 茶毛
大翔 あかしや大翔あかしや(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
学校書写用 太筆 2号 茶毛
BA-L10 リチウムイオンバッテリー 山本光学BA-L10 リチウムイオンバッテリー山本光学
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LS-360・LS-355・LS-455共通 交換パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
サポータベルト ツヨロン(藤井電工)サポータベルトツヨロン(藤井電工)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から17日以内出荷
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から30日以内出荷
フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
IM 刻印用アルミプレート 10×40×0.8 4-R1 10枚入 アイマークIM 刻印用アルミプレート 10×40×0.8 4-R1 10枚入アイマーク
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3771材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)15縦(mm)10横(mm)40
IM 刻印用アルミプレート 10×40×0.8 2-Φ3 4-R1 10枚入 アイマークIM 刻印用アルミプレート 10×40×0.8 2-Φ3 4-R1 10枚入アイマーク
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番751-3780材質アルミ寸法(mm)40×10質量(g)16穴径(Φmm)3寸法r(mm)4-R1
BA-L10 リチウムイオンバッテリー 山本光学BA-L10 リチウムイオンバッテリー山本光学
12,980税込14,278
1個
当日出荷
LS-360・LS-355・LS-455共通 交換パーツ
トラスコ品番855-0584
プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ アダプタエルボニッタ
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
愛妻専科 卓上あく取り サンクラフト愛妻専科 卓上あく取りサンクラフト
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質ハンドル部:メラミン樹脂寸法(cm)7直径×長さ(mm)70×233EBM品番5841300
ロングタイプ六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム管 アズワンアルミニウム管アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
アルミCクランプ H&HアルミCクランプH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
...
atl-110特集