カテゴリ
- 自転車部品(20)
- 家電(16)
- 切削工具(15)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 介護用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スイデン(20)
- FSA(17)
- サンドビック(9)
- イスカル(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 三木プーリ(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 山田照明(2)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(2)
- Qlight(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 日東工器(1)
- 日立(1)
- ベッセル(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al-110」の検索結果

S80AL-110 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
バスボード軽量タイプ
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷薄型設計で座りやすく移乗もスムーズです。 幅も28cmとコンパクト。小さな浴槽に最適です。材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ステンレス鋼幅(cm)28厚さ(cm)2
レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付
イーグルクランプ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷トラスコ品番137-9799質量(kg)9.8寸法L(mm)202寸法H(mm)424基本使用荷重(t)0.2~1寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)1適合部材レール JISE1101 30~60kg
バスボード 軽量タイプ
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷浴槽の縁が曲線でも可動式ストッパーでしっかり固定。材質本体:ポリプロピレン、ステンレス最大使用者体重(kg)100
鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用)
IZUMI¥2,898~税込¥3,188~1箱(50個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)3.6塗装防錆コーティング
アドミタンス式レベルスイッチ
マツシマ メジャテック¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷アドミタンス式レベルスイッチは付着に強い静電容量式レベルスイッチです。一般的な静電容量式レベルスイッチとは構造が異なり、液体・粉粒体はもちろんスラリーなどの粘性の高い付着しやすい測定物も誤動作せずに検出できます。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。用途スラリー、液体、粉粒体検知用トラスコ品番434-5422材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1出力信号SPDT×1耐荷重(N)横耐荷重max500許容圧力(MPa)max1.5接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
照光スイッチ オルタネイト 赤
HIGHLY¥439税込¥4831個3日以内出荷極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1ALED色赤操作部形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-ON
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)3日以内出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)11.4279勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(10個)4日以内出荷用途中切削被削材MS切刃長さ(mm)10.6709勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(10個)4日以内出荷用途中切削被削材MS切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(10個)4日以内出荷用途中切削被削材MS切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-110 シリーズ
Qlight¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンパーツ タンクカバー 左 マット Ducati Scrambler '16
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥61,980税込¥68,1781個36日以内出荷適合車種Ducati、Scrambler Cafe Racer (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Classic (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Desert Sled (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Full Throttle (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Icon (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ カーボン タンクサイドカバーウィンドフラップ 左
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥49,980税込¥54,9781個36日以内出荷適合車種Ducati、Multistrada 1200 (2013-2014)
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)
スイデン(5件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用
日東工器(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷コンプレッサの空気使用量を削減用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SQ用オプション
スイデン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8
Aratas(旧:omron)¥329~税込¥362~1個当日出荷から107日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)![25 紅牙 RX IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549545-250626-02.jpg)
25 紅牙 RX IC
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷タイラバ用ICリールのニュースタンダード。紅牙シリーズにNEWアイテムが登場。HYPER ARMED HOUSING(AL)と110mmハンドルアーム搭載により、パワフルな回転性能を実現。さらに豊富なラインキャパや高精度エコノマイザー、ドラグ引き出しクリック、デプスアラーム、セルフ電池交換機能も搭載しており、安心してタイラバを楽しむことが可能。タイラバ用ICカウンターリールのニュースタンダードとなる紅牙RX ICはタイラバアングラーの一手となる。ベアリング(数BB/ローラ―)5/1自重(g)235ギア比5.5巻取長さ(cm)62糸巻き量(号-m)1-400、2-200ドラグ力(Kg)6








































![25 紅牙 RX IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549545-250626-02.jpg)