開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
入数(枚)50
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状L型
タイプロングタイプ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃先形状ピンカド
刃数1
ねじれ角(°)30
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
スタンドタイプです。
5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
使用温度範囲(℃)-40~+90
滅菌済y線滅菌済
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工
ねじれ角(°)45
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)0~-0.0.3
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工
ねじれ角45°
やさしく開けやすいRノッチ付きです。
カラーフィルムのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
開封後も切り口はRになります。
用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに
入数(枚)50
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス
刃先形状スクエア
シャンク径公差(mm)h7
直径(Φmm)82
長さ(mm)310
材質ハンドル部:メラミン樹脂
寸法(cm)9
直径×長さ(mm)82×310
EBM品番5841600
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。
圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。
用途土木用シート、間仕切り用
材質塩化ビニール
色クリア
仕様ロール巻
形状ビニールカーテン
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
ベルト長さ(mm)1450
サイズL
質量(g)245
ウエスト(cm)(参考)約120まで
バックルワンフィンガーバックル
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
バックルワンフィンガーバックル
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
タイプ三方
種類トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
熱処理区分H
両頭機能両頭
リチウム電池専用充電器
用途アトリウム600のリチウム電池を充電できます。
仕様コネクタ加工
適合機種WA60K-004A、WA60K-004A/J5、WA60K-100PE、KW60K-S001
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
材質アルミ合金
付属品+丸皿木ねじ(2.1×10)×2本
種類引手
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合規格RoHS2
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
仕様付属アダプター
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA470AL-14
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
材質セラミック
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-38
1枚
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-142
材質ステンレス
長さ(mm)50
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-148
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-140
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-146
長さ(mm)90
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-147
材質ステンレス
長さ(mm)100
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ