カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)

「al-14w」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック セイニチ(生産日本社)ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパックセイニチ(生産日本社)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(50枚)
当日出荷
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
入数(枚)50
LEDサークライン 東京メタルLEDサークライン東京メタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED
インパクトスイングホルダSC SK11インパクトスイングホルダSCSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
耐候性ドレンホース DENSAN(デンサン/ジェフコム)耐候性ドレンホースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,598税込6,158
1個(50m)
3日以内出荷
耐候性ドレンホース。 特殊2重構造により耐久性向上。 防虫ドレンキャップ3個付属。 サンシャインウェザーメーター試験クリアー時間:4000時間。
アイボリー寸法(Φmm)14
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT IDEC(和泉電気)押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDTIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズIdec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10
FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ 東京メタルFCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ東京メタル
2,998税込3,298
1台
当日出荷から17日以内出荷
丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白
63軽量棚 オープンA天地7段 1200W300D1500H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)63軽量棚 オープンA天地7段 1200W300D1500H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
44,980税込49,478
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×1500機能63軽量棚 オープンA天地7段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地6段 1200W300D1500H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)63軽量棚 オープンA天地6段 1200W300D1500H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
39,980税込43,978
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×1500機能63軽量棚 オープンA天地6段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地4段 1200W300D1500H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)63軽量棚 オープンA天地4段 1200W300D1500H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
31,980税込35,178
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×1500機能63軽量棚 オープンA天地4段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地5段 1200W300D1500H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)63軽量棚 オープンA天地5段 1200W300D1500H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
35,980税込39,578
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×1500機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):150kg / 1台当たりの最大積載量(kg):1000kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:4段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付