カテゴリ
- バイク部品(16)
- 機構部品(10)
- 自転車部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 切削工具(5)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 物流用品(2)
- 医療(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
- 岩田製作所(10)
- FSA(10)
- エスコ(8)
- 小澤物産(OZC)(6)
- TRUSCO(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- リスパック(3)
- イスカル(2)
- サンドビック(2)
- 水本機械製作所(2)
- アズワン(1)
- コガネイ(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- マイゾックス(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- ギガ・セレクション(1)
- スリーハイ(1)
- ADAPTAFLEX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al-34」の検索結果

ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)
セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1パック(25枚)ほか当日出荷から翌々日出荷開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85![メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643642-160513-02.jpg)
メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム
小澤物産(OZC)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643703-160411-02.jpg)
オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム
小澤物産(OZC)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643931-090702-04.jpg)
ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム
小澤物産(OZC)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643764-160516-02.jpg)
ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム
小澤物産(OZC)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643877-170606-02.jpg)
オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
ラミジップ 滅菌済
アズワン¥9,290税込¥10,2191袋(25枚)当日出荷スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
M5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥725税込¥7981パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949AL-340材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M5頭部形状トラス頭
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
スキャナ用三脚TRIPEAKS
マイゾックス¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書定芯桿5/8インチ
トリムシール (一体成型)TSLB
岩田製作所(5件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
M6 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥460税込¥5061パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949AL-345材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状トラス頭
トリムシール (一体成型)TSJB
岩田製作所(4件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781箱(1本)当日出荷から3日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
M6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥460税込¥5061パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949AL-346材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥460税込¥5061パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949AL-347材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥570税込¥6271パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-349材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状トラス頭
M5 x 90mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥1,410税込¥1,5511パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-343材質ステンレス長さ(mm)90ねじ径M5頭部形状トラス頭
どんぶり容器 バイオデリカ このみ180B浅 K-めいび赤 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷本体は電子レンジ対応。ご飯約180g。※本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)180×180×30質量(g)12
どんぶり容器 バイオデリカ このみ180B浅 K-さがら緑 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷本体は電子レンジ対応。ご飯約180g。※本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)180×180×30質量(g)12
どんぶり容器 バイオデリカ このみ180B浅 黒 リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷本体は電子レンジ対応。ご飯約180g。※本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)180×180×30質量(g)12
トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥72,980税込¥80,2781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥69,980税込¥76,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒適合板厚(mm)1.2~2.4RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6
トリムシール (一体成型)TSFB
岩田製作所¥64,980税込¥71,4781箱(1本)翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSF)
トリムシール (一体成型)TSEB
岩田製作所¥64,980税込¥71,4781箱(1本)翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSE)
トリムシール (一体成型)TSHB
岩田製作所¥64,980税込¥71,4781箱(1本)翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)
トリムシール (一体成型)TSGB
岩田製作所¥72,980税込¥80,2781箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSG)
トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥64,980税込¥71,4781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥64,980税込¥71,4781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒RoHS指令(10物質対応)対応
コロタップ300 スパイラルタップ(781)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
コロタップ300 スパイラルタップ NPT B145(ステンレス鋼用)
サンドビック¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B145






![メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643642-160513-02.jpg)

![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
![オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643703-160411-02.jpg)
![ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643931-090702-04.jpg)
![ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643764-160516-02.jpg)
![オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643877-170606-02.jpg)