カテゴリ
- オフィス家具(88)
- 自動車純正部品(21)
- 機構部品(12)
- 切削工具(7)
- 家電(6)
- 物流用品(5)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空圧工具(4)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(87)
- ニッサン(10)
- エスコ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- スバル(7)
- PENTAX(ペンタックス)(6)
- SMC(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- コイズミ照明(4)
- アズワン(3)
- 日東工器(3)
- 岩田製作所(2)
- ナカバヤシ(2)
- 水本機械製作所(2)
- 三菱電機(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 修理(2)
- 矢崎化工(2)
- えいむ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「al-55」の検索結果

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から93日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
アバンテV2レターケース A4
ナカバヤシ(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から4日以内出荷収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
農業用パイプ AL-Z55
丸一鋼管¥129~税込¥142~1本ほか5日以内出荷アルミ55%でダントツの耐久性を実現した農芸用鋼管です。特長1:AL-Z55めっきにより長寿命で特殊容赦により溶接部も万全です。特長2:加工部の耐食性にも優れています。特長3:ドライ処理によりさらに鋼管を守ります。特長4:他のタイプの鋼管と識別が容易です。用途農芸用鋼管材質鉄厚さ(mm)1.2直径(Φmm)22.2直径(mm)22.2
アバンテV2レターケース
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷から4日以内出荷A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。サイズA4材質(本体)スチール(紛体焼付塗装)収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応鍵なしグリーン購入法適合![木棚用傾斜ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784444-170316-04.jpg)
木棚用傾斜ブラケット 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から5日以内出荷Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0色クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
エアソニック(空気式マイクログラインダ)
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)空気消費量(m3/min)0.17使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台ほか当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
木棚用傾斜ブラケット 右側用
ACE(エース)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90
間接照明
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
トリムシール (一体成型)TSLB
岩田製作所(5件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801箱(1本)当日出荷から6日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
コンテナ(10L)
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。底面2分割タイプ。
トリムシール (一体成型)TSJB
岩田製作所(4件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781箱(1本)当日出荷から3日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
ステンレス 板金ビス XM7
若井産業¥8,250税込¥9,0751箱(270本)5日以内出荷〇錆に強い。〇ねじ切れにくい。〇磁石につきにくい用途板金役物・樋受け金具+木材材質SUSXM7ねじ径(mm)4.2頭径(Φmm)10
間接照明
コイズミ照明¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
間接照明
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000Kその他12VA(100V)幅(mm)25全長(mm)600質量(kg)0.4高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です消費電力(W)11.8時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%












![木棚用傾斜ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784444-170316-04.jpg)