カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- 制御機器(13)
- バイク部品(9)
- 作業工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(33)
- IDEC(和泉電気)(5)
- テンパール工業(5)
- 京セラ(4)
- TRUSCO(4)
- KSフィルター(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- CKD(2)
- ゼブラ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 山洋電気(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- セルスター(1)
- 小澤物産(OZC)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- brembo(1)
- VISHAY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al-a003」の検索結果

アルミツールケース
(65件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂色シルバー材質(本体)アルミ合金鍵鍵付![中通鉛[テグス用] 山田実業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58284635-210315-02.jpg)
中通鉛[テグス用]
山田実業¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。 穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。 幅広い用途に使用できます。用途漁業 釣糸 沈子穴径Φ2.7
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から31日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000![メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643642-160513-02.jpg)
メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など





![中通鉛[テグス用] 山田実業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58284635-210315-02.jpg)





































![メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643642-160513-02.jpg)