カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 物流用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-b8」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ標準バット TRUSCO

    アルミ標準バット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
    用途保管容器。
  • アルミ標準バット SUGICO(スギコ)

    アルミ標準バット

    SUGICO(スギコ)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズに応じて入れる物が判別できます 穴あきバットと併用して使用できます
    用途保管容器。
  • アルミスナップフック 水本機械製作所

    アルミスナップフック

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)アルミ軽合金種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルスパイラル蛍光灯 替球 フジマック

    フルスパイラル蛍光灯 替球

    フジマック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    明るいインバーター蛍光灯
    用途屋内作業・倉庫口金E26RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    399税込439
    1箱(5個)
    当日出荷
    保護構造IP65
  • アルミナボール TRUSCO

    アルミナボール

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋
    当日出荷
    摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
    用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
  • ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル 替刃

    ハウスビーエム
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-LB~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-LB~)

    CKD
    2,975税込3,273
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    作動方式複動形
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ

    ニッタ
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • チェーン摩耗測定スケール 椿本チエイン

    チェーン摩耗測定スケール

    椿本チエイン(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
    用途チェーンのピッチ伸び防止仕様チェーン摩耗測定スケール適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600種類その他
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 4C-1.0芯 ゼブラ

    4C-1.0芯

    ゼブラ(2件のレビュー)
    77税込85
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合シャーボ X(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント(B3A10)全長(mm)67質量(g)1.0適合本体シリーズ名シャーボX最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)1.0インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具 サニーソライト

    ソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具

    サニーソライト
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    ソーラー防犯灯 (サニーソライト)SAL-18-BSL専用 バンド取付金具SALP-MB8です。 本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。
    用途SAL-18-BSLを60~400Φの電柱に取り付けを可能にします適合本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。材質SUS304質量(g)254寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×29.8×79取付金具バンド:サニーソライトSAL-18-BSL用
  • アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
  • 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2Pシャンク精度h7精度表記STD
  • オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)

    オイル交換パーフェクトセット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
    仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
    用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • アルミカラーチェーン ブルー 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン ブルー

    水本機械製作所
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
    用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
  • マルチカプラ 日東工器

    マルチカプラ

    日東工器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。
    用途複数配管用に。トラスコ品番167-3180材質アルミニウム合金使用温度範囲(℃)0~60相手側取付サイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合カプラマルチカプラ
  • ウォーターポンプ プロシド90- GMB

    ウォーターポンプ プロシド90-

    GMB
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8AL1-15-010A・8AL1-15-010B・8AL1-15-010・8AL1-15-010C・G601-15-010D・G601-15-010C適合メーカーMAZDA
  • ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
  • クラッチドラム BIGM(丸山製作所)

    クラッチドラム

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    規格56XM7図解NoBC20A 本体部品 クラッチドラム_No.8、BC32DX 本体部品_No.7、ML23SLJ 本体部品_No.11、JC26DXL 本体部品_No.8、SV23 本体部品_No.7、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチドラム_No.8、BC2000A 本体部品 クラッチドラム_No.7、MB132RU 本体部品_No.11、BC2000 本体部品 クラッチドラム_No.7、MTL235SP 本体(クラッチケース,外管)部品_No.7、NK20B 本体部品_No.7、NK23B 本体部品_No.8、CBC260 本体部品 クラッチドラム_No.7、NK23S(G) 本体部品_No.8、ML23SJ 本体部品_No.11、MB23J 本体部品_No.8、KC23 本体部品_No.7、BC20 BIG-M 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.7、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチドラム_No.7、HG2600 本体部品_No.10、JC26DX 本体部品_No.7、BC23A 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC26DX 本体部品_No.7、NK23B G 本体部品_No.8、CBC230 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC32A 本体部品_No.7、JC23 本体部品_No.7、JC26 本体部品_No.8、KC26A 本体部品_No.7、NK23S(L) 本体部品_No.8、SV20BIG-M 本体部品_No.7、IAC23Mプロ 本体部品_No.8、BC32 BIG-M 本体部品_No.7、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.8、BC21A 本体部品 クラッチドラム_No.7、JC26S 本体部品_No.7、CBC320 本体部品 クラッチドラム_No.7、NK20 本体部品_No.11、NK23B L 本体部品_No.8、BC20L 本体部品 クラッチドラム_No.8、MB125RU 本体部品_No.11、BC23AL 本体部品 クラッチドラム_No.8、JHC30DX 本体部品_No.8
  • スタータノブ BIGM(丸山製作所)

    スタータノブ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoKC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.8、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、BK23A リコイルスタータ部品_No.8、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.8、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.8、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.8、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.8、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.8、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.8、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.58、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.8、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.8、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.8、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.8、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.8
  • ロープアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    ロープアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格35,36フクム図解NoMB2330DL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、NK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、DB233D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.48、BC20B(チップソー) リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.8、BC23AL エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.41、TK23 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、TK23L エンジン リコイルスタータ部品_No.8、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.41、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、DB233D 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.48、NK23B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、BC23A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.41、NK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.8、BC20A エンジン(キャブレタなど
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格E358226(BC20L)図解NoKC23BL 本体部品_No.15、NK23B L 本体部品_No.13、JC23SGL 本体部品_No.17、BC26MAL 本体部品_No.8、KC23CSL 本体部品_No.8、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 スロットルレバー_No.15、BC20L 本体部品 スロットルレバー_No.15、NK23B G 本体部品_No.13、BC23AL 本体部品 スロットルレバー_No.15、BK23AL 本体部品 スロットルレバー_No.8、TK23G 本体部品_No.17、TK23L 本体部品_No.17、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.17、BC26ML 本体部品_No.8、BK23AG 本体部品_No.8、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 スロットルレバー_No.8、KC26BL 本体部品_No.8
  • 与薬カートL(30床用)YT-8 CUA4-AL31030B(ピーチ) トレー:ピーチ サカセ化学工業

    与薬カートL(30床用)YT-8 CUA4-AL31030B(ピーチ) トレー:ピーチ

    サカセ化学工業
    589,800税込648,780
    1台
    31日以内出荷
    セキュリティにも優れ、引出の飛び出しを防止するストップバーカギ付タイプ。奥行内寸420mmのL引出が30コセットされています。
    本体ピーチ、トレー:ピーチ
  • マフラー Single Big Oval Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)OUTLANDER 800 CAN AM Quad - EU/AL/B Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    マフラー Single Big Oval Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)OUTLANDER 800 CAN AM Quad - EU/AL/B

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    94,980税込104,478
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Bombardier (Can-AM) OUTLANDER 800