カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-c1」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ アルミ製 モノタロウ

    クランプ アルミ製

    モノタロウ(35件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
    用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
  • ALシリーズ IDEC(和泉電気)

    ALシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    329税込362
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • アクロマートC型ルーペ 京葉光器(LEAF)

    アクロマートC型ルーペ

    京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
    用途精密検査、鑑定。仕様クロームナシジメッキ寸法(mm)(レンズ)15種類携帯用材質(レンズ)ガラス
  • アルミナるつぼ TRUSCO

    アルミナるつぼ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐食性に優れています。
    用途蛍光粉や電子製品の粉末焼結用。材質/仕上アルミナ
  • アルミニウムキッチンシート Dream Sticker

    アルミニウムキッチンシート

    Dream Sticker
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」 アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
    用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm材質本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)700×422
  • オートロックKAIDAN SK(新潟精機)

    オートロックKAIDAN

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    快段目盛+連続追い数字で読みやすく、軽くカラビナ付で携帯に便利!DIYの必需品!!。連続追い数字で、数値の読み取りが容易。2mm毎に目盛に点をつけて、さらに目で追いやすく、素早く読み取り。ベルトフックがないので右利き、左利きも同じフィット感。ベルトやマグネットフックなどに掛けられて便利。テープを引き出すと、自動的にストップするオートロック機能
    仕様快段目盛、2mm点目盛種類ロック付爪形状移動爪(マグネットなし)材質(ケース)ABS目盛仕様メートル材質(カラビナ)アルミ目盛種別片面
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • ライトクルー Bullcon

    ライトクルー

    Bullcon(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!。周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!。サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)

    ハウスビーエム
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2
  • アルコールチェッカー フィガロ技研

    アルコールチェッカー

    フィガロ技研
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    ・本体+通信キットの2個口が1箱へ変更。・パッケージデザインの変更。専用ソフト CD-ROM付属→フィガロ技研のサイトよりダウンロード
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認 YARD FORCE

    12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認

    YARD FORCE
    6,800税込7,480
    1個
    欠品中
    YARDFORCE 12Vコードレスシリーズ共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 2WAYバリカンⅡ (型番:Y3LH-C30-P000)及びYARDFORCE 2WAYバリカンⅡ専用充電器には適合しませんのでご注意ください。・その他メーカーの機種への適合はありません。
    用途YARDFORCE適応商品。・12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (品番:LSA10-JP)。・12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (品番:LSA30BN-JP)。・12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (品番:Y3LH-C30-P000A)。・12Vコードレス 2WAY電動のこぎり (品番:LSA30P-JP)。2024年5月現在セット内容12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
  • ALCコア空調セット ミヤナガ

    ALCコア空調セット

    ミヤナガ
    42,980税込47,278
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容扇扇コアキットALCコア、ALCコアカッターサイズΦ65mm
  • アルミナるつぼ 蓋 TRUSCO

    アルミナるつぼ 蓋

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐食性に優れています。
    材質/仕上アルミナ
  • ポリクリックボックスキット ミヤナガ

    ポリクリックボックスキット

    ミヤナガ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • 照明器具用プラグ付コード オーム電機

    照明器具用プラグ付コード

    オーム電機
    789税込868
    1個
    欠品中
    棒端子付きで加工がいりません。 7A-125V。 700ワットまで
    仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ)使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
  • アバンテV2レターケース ナカバヤシ

    アバンテV2レターケース

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
    サイズA4材質(本体)スチール(紛体焼付塗装)収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応なしグリーン購入法適合
  • ライトクルー Bullcon

    ライトクルー

    Bullcon
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    周囲の明るさに応じて、スモール・ヘッドライトの点灯・消灯を自動的に行います。エンジンを停止させると自動で消灯しますので、消灯忘れ防止にも効果あります。信号待ちなど、サイドブレーキ操作に連動させてヘッドライトを一時的に消灯できます。スイッチひとつの簡単操作でいつでもノーマル状態へ戻せます。独立調整式なのでスモール / ヘッドライトの点灯・消灯タイミングをそれぞれで設定可能です。
    用途ヘッドライト、スモールライトの点灯し忘れ、消し忘れ防止。
  • アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁

    カナフジ電工
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    上下自在時の中間補助に使用します。
  • 扇扇コアキット ミヤナガ

    扇扇コアキット

    ミヤナガ
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    換気扇の穴あけに最適なサイズをキットにしました。 カッターのみの交換でどちらのサイズ(Φ160、Φ110)もご利用になれます。 シャンクとカッターの脱着がワンタッチで手軽に交換可能。
  • ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ

    ALC用コアドリル セット(ストレート)

    ミヤナガ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
    用途ALC材への穴あけ作業に
  • オートロックカラビナ HG SK11

    オートロックカラビナ HG

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。
    用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)10×110使用荷重(kg)100破断荷重(kg)最大:1000ロック機能あり
  • レジューサ 佐藤真空

    レジューサ

    佐藤真空
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304形状レジューサ質量(kg)0.5種類メカニカル式継手寸法L(mm)40使用流体空気
  • ドラゴンALC用コアフルセット ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアフルセット

    ハウスビーエム
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    有効長(mm)150
  • マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型)

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム
  • 12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認 YARD FORCE

    12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認

    YARD FORCE
    6,800税込7,480
    1個
    6日以内出荷
    YARDFORCE 12Vコードレス共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。・その他メーカーの機種への適合はありません。・充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 12Vコードレス高枝電動ハサミ (型番: LX_AFP1-JP)のみに対応
    適合機種LXAFP1-JPバッテリー12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
  • 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ

    タカチ電機工業
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • 停電しても明るいLEDシーリングライト ティーエム

    停電しても明るいLEDシーリングライト

    ティーエム
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ローゼットアダプタ、木ネジ×2バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池使用時間【停電時】4時間充電時間20時間色温度(K)2700-7000バッテリー容量(Ah)6エネルギー消費効率(Lm/W)126バッテリー容量(mAh)6000 (3.2V)LED寿命(時間)40000配光角度(°)152光色昼光色(7000K)、電球色(2700K)※停電時は昼光色のみ充放電回数(回)1800調色の可否可(11段階)
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) TRUSCO

    GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mm電気グラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]羽根枚数72羽根の長さ(mm)19.5
  • マルチカプラ 日東工器

    マルチカプラ

    日東工器
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ラジワン換気コアドリル ドラゴンALC ハウスビーエム

    ラジワン換気コアドリル ドラゴンALC

    ハウスビーエム
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番809-4951
  • マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型)

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • ALC用コアドリル (PC) ミヤナガ

    ALC用コアドリル (PC)

    ミヤナガ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)150適合材ALC材、鉄筋カッター長(mm)180
  • マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)

    日東工器
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • ALC10A121CC550 KEMET

    ALC10A121CC550

    KEMET
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コアビット TE-C-ALC ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-ALC

    ヒルティ(HILTI)
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
    用途ALCパネル仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E4000,E3000,E2000,HESと共用付属品配管用ホース(K-260): 2m
  • ALC10A181DC550 KEMET

    ALC10A181DC550

    KEMET
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応