ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付

電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80879447VD-13ZALC131.7<弱>【50Hz】7.20/【60Hz】7.70、<強>【50Hz】16.50/【60Hz】20<弱>【50Hz】20.50/【60Hz】20、<強>【50Hz】27/【60Hz】27.50100215×355×286
¥35,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882360VD-10ZAC131.5【50Hz】10.50/【60Hz】13.50【50Hz】32/【60Hz】32.50100204×321×250
¥30,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882640VD-20ZAC134【50Hz】48/【60Hz】53【50Hz】39/【60Hz】38150260×465×390
¥56,700
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80884031VD-13ZAC131.7【50Hz】16.50/【60Hz】20【50Hz】33/【60Hz】33.50100215×355×286
¥33,200
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880418VD-10ZALC131.5<弱>【50Hz】5.50/【60Hz】6、<強>【50Hz】10.50/【60Hz】13.50<弱>21、<強>29100204×321×250
¥32,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする