カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
- 制御機器(125)
- オフィス家具(73)
- 配管・水廻り設備部材(65)
- 切削工具(57)
- 自動車純正部品(33)
- 学童・教育用品(32)
- メカニカル部品(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 電気材料(22)
- 科学研究・開発用品(18)
- バイク純正部品(15)
- 物流用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 事務用品(10)
- 家電(9)
- 梱包用品(8)
- 自転車部品(8)
- 機構部品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(5)
- 溶接用品(5)
- バイク部品(4)
- 研磨材(4)
- 完成車(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(182)
- オカムラ(岡村製作所)(62)
- GAONA(ガオナ)(59)
- JST(日本圧着端子製造)(55)
- AMPHENOL(38)
- 京セラ(27)
- EVANS(26)
- メディアカバーマーケット(19)
- IDEC(和泉電気)(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- スバル(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- ホームテイスト(11)
- ニッサン(9)
- TOTIME(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- ピカコーポレイション(8)
- 椿本チエイン(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al-f」の検索結果

アルミ CDスタッド AL-F(アジア
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接出来ます。スタッドの基本形状は、フランジ付き(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP型)及びピンがあります。材質アルミニウム長さ(mm)10ねじ径M3寸法A(mm)4.6寸法B(mm)0.8
アルミフォールディングテーブル AL-F90RT
テラモト¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷ガーデンテーブル用途ガーデンテーブル材質アルミに粉体塗装質量(kg)8.5直径(Φmm)900高さ(mm)725
正面付用オールロック ALF1600型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮)ストローク(mm)(連動バー)13.5シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)18
ラミジップ 底開きタイプ
セイニチ(生産日本社)(23件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ用途完全防湿包装向け
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
ラミジップ ホワイトパウチ
セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781ケース(50パック×50枚)当日出荷から翌々日出荷PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ バンド付き (ほとんどのメーカーに対応 内径31・36ミリ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥899税込¥9891個当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-81
ドレン分岐ジョイント
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。色アイボリー
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
小型クリーンボトル(UNマーク取得)
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。材質HDPE等級Y1.5/200口内径(Φmm)31.2
ポンプリリーフ弁 AL-24F
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1台7日以内出荷ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁 各種圧力容器、計装機器の安全弁 取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢でも可種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:FKM形式ダイヤフラム式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径31ミリに対応用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径31ミリ
これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単)
GAONA(ガオナ)¥6,898税込¥7,5881セット(4個)当日出荷洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。付属品防振ゴム材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム色アイボリー耐荷重(kg)370耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5150-76商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 目皿 (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷汚くなった目皿の交換用です。用途洗濯機用トラップ用の目皿です。材質ABS樹脂
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 目皿 (掃除)
GAONA(ガオナ)¥579税込¥6371個当日出荷汚くなった目皿の交換用です。 取りはずしに便利なつまみ付きです。用途洗濯機用トラップ用の目皿です。材質ポリエチレン
フランジ付きスタッド(F型)(袋)
日本ドライブイット¥569~税込¥626~1袋(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
ハイパワーエアダスターガン
近畿製作所(12件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
温水機器用逃し弁 AL-72F-95
ヨシタケ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。質量(kg)0.3材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)22最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS G1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)45JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)材質(弁箱)CAC
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復
GAONA(ガオナ)¥5,798税込¥6,3781セット(10個)当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981セット(10個)当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31・36
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)61内径(mm)56
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5150-78
フランジ付きスタッド(F型)(小箱)
日本ドライブイット¥4,998~税込¥5,498~1箱(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
これカモ 洗濯機用 防振マット 4枚入り (振動軽減 置くだけ簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷洗濯機の脚の下に敷き、作動中の振動を緩和する防振パッドです。 パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。材質ウレタン、EVA樹脂寸法(mm)91×91×厚さ14(1個当たり)アズワン品番64-5150-77外寸(幅×奥行×高さ)(mm)91×91×14
...