カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(583)
  • バイク純正部品(152)
  • 制御機器(151)
  • オフィス家具(51)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • メカニカル部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 自動車純正部品(29)
  • 物流用品(23)
  • 自転車部品(17)
  • 清掃用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 農業機械(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 住設機器(9)
  • 梱包用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(7)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(6)
  • 安全用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 医療(6)
  • 安全保護具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 機構部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-g」の検索結果

1,317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ 底開きタイプ

    セイニチ(生産日本社)(23件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け
  • ラミジップ ホワイトパウチ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ホワイトパウチ

    セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
    用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
  • コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)

    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • 5本爪先強化ウレタン背抜き手袋 TRUSCO

    5本爪先強化ウレタン背抜き手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1双
    当日出荷
    指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。
    用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)約1ネイビーゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紫外線殺菌灯付ロッカー アズワン

    紫外線殺菌灯付ロッカー

    アズワン
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    AS-Gは、2段重ねが可能です。
    電源コード(m)2.8(2Pプラグ)電源(AC100V)50/60Hz(切替式)タイマー60分タイマー付
  • スーパーソニックスクラバー替えブラシセット ソニックスクラバー

    スーパーソニックスクラバー替えブラシセット

    ソニックスクラバー
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番819-3572セット内容軟毛ミディアムブラシ、中硬質ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、パッド4種(ソフト・セミハード・ハード・スーパーハード)×各1材質(ミディアムブラシ)ABS、POM、ナイロン、(パッド用ヘッド)ABS、POM、(パッド各種)メラミン、ポリエステル、ナイロン繰り返し・詰め替え対応
  • アルミスタッフ サンアルゴーイエロー ALG-25Y マイゾックス

    アルミスタッフ サンアルゴーイエロー ALG-25Y

    マイゾックス
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    付属品吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シールトラスコ品番102-8467材質アルミ質量(g)900段数5縮長(mm)645~2000マイゾックスコード221495
  • エアレスガン アネスト岩田

    エアレスガン

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    [洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
    最高使用圧力(MPa)25.0
  • カメラレンズクロス Kenko(ケンコートキナー)

    カメラレンズクロス

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。超極細繊維 「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と、「超高密度」の織編組織により目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取りします。また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
    寸法(mm)270×270
  • カメラレンズクリーナー Kenko(ケンコートキナー)

    カメラレンズクリーナー

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。
    容量(mL)100
  • ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーション

    ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
  • 丸棒樹脂取手(ABS樹脂) TRUSCO

    丸棒樹脂取手(ABS樹脂)

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い樹脂取手です。
    用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • サンアルゴー・イエロー マイゾックス

    サンアルゴー・イエロー

    マイゾックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    1m毎の黄白表示で夕方でも見やすさ抜群。軽量コンパクトな5段伸縮タイプ。逆目盛の付いた世界標準のベストセラー製品です。(ステンレス製底金具)
    トラスコ品番246-8174質量(kg)1.7段数5全長(m)5全縮(mm)1245マイゾックスコード11005
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アンカールーブG-771 佐鳴(さなる)

    アンカールーブG-771

    佐鳴(さなる)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。有害物質の規制、全てに非該当です。USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。非危険物で、引火点もありません。
    用途パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。トラスコ品番857-2340材質主成分:水、潤滑油添加剤淡い緑容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • サンアルゴー・イエロー マイゾックス

    サンアルゴー・イエロー

    マイゾックス
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    軽量でコンパクトな伸縮タイプ。 ステンレス素材で強い防錆効果ワイドで見やすい大型目盛。 背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現、ねじれ・衝撃への強度も高めています。
    付属品ボタン保護シール(本体に添付済み)仕様(有償発行可能書類)ISO3点セット、検査成績書質量(kg)1.2段数5全長(m)3全縮(mm)845マイゾックスコード222722
  • 変換ゲージポート 佐藤真空

    変換ゲージポート

    佐藤真空(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • 変換プリズム ムラテックKDS

    変換プリズム

    ムラテックKDS
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ドットをラインに変換できます。(LPG-1専用)
    用途会議、プレゼンテーション、作業指示に仕様LPG-1専用変換プリズムトラスコ品番167-2494材質ABS樹脂質量(g)3
  • アルミストレーナー タテ アイユ

    アルミストレーナー タテ

    アイユ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
  • トラックシートα TRUSCO

    トラックシートα

    TRUSCO(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
    用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様種別平張材質(シート)ポリオレフィン耐久性(年)約2~3材質(ハトメ)真鍮
  • Gウェーブハンディ取替えシートAL ユニ・チャーム

    Gウェーブハンディ取替えシートAL

    ユニ・チャーム(8件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10枚)
    当日出荷
    商品を動かさずに”サッと”ひと拭きできれいに掃除ができます。 拭きにくいすき間や凸凹のホコリを約20万本のウェーブファイバーが吸着し、拭き跡も残りません。
    用途家具、電化製品、テーブル、陳列棚などの清掃トラスコ品番198-3750材質シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン質量(g)67.7アズワン品番64-8375-12商品タイプ詰め替え繰り返し・詰め替え対応
  • モールドツマミ K-100 サトーパーツ

    モールドツマミ K-100

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応止ねじM3.5推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
  • 揚巻房 タカギ繊維

    揚巻房

    タカギ繊維(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン100%
  • プラマグネットクリップ ミツヤ

    プラマグネットクリップ

    ミツヤ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)質量(g)22縦(mm)40横(mm)25
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 継ぎ手(ゲージポート用) 佐藤真空

    継ぎ手(ゲージポート用)

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAL型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。
    付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本)材質質量(kg)0.42
  • クラリーノ 使用人工皮革手袋 TRUSCO

    クラリーノ 使用人工皮革手袋

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。 導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。 クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。
    用途内装工事、建築土木、重機運転に。材質手のひら部:クラリーノ(R)(ナイロン60%、ポリウレタン40%)、手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)厚さ(mm)0.8ブラック入数(双)1機能タブレット対応
  • 仮設アルミゲート用単管フック FKK(富士工業)

    仮設アルミゲート用単管フック

    FKK(富士工業)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    アルミゲートのふくらみ防止金具です。
    用途単管を載せるフック仕様FKKアルミゲート専用オプショントラスコ品番112-8428材質スチール質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)48.6以下
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式材質(車輪)ハードゴム車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式材質(車輪)ナイロン車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ギターガラスペン 寺西化学

    ギターガラスペン

    寺西化学
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    きらきら輝くラメが美しい、ハンドメイドのガラスペン全4色。水洗いでサッと簡単にインキが落ちるため色替えもスムーズ。気分やシーンに合わせて様々なインキを気軽にご使用いただけます。ガラス素材ならではの繊細な透明感と、心地よい書き味をお楽しみください。。リーズナブルで初心者も始めやすい。ラメをちりばめた華やかなデザイン。耐久性に優れた硬質ガラス製。水性染料・顔料・ラメインキも使用可能
    本体質量(g)20本体長さ(mm)168
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付

    テンパール工業
    10,980税込12,078
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • 耐洗紙メモ帳 タグドライフギア タグド

    耐洗紙メモ帳 タグドライフギア

    タグド
    699税込769
    1冊
    当日出荷
    洗えるほど丈夫な紙「耐洗紙」を使用したメモ帳です。アウトドアなど屋外での使用また防災用としても最適です。カラビナを通せるリングホール付きで携帯に便利です。破線加工されており簡単に切り取りが可能です。
    用途屋外の作業現場、アウトドア、ダイビング、園芸など水に濡れる可能性のある場所でのメモに。材質耐洗紙、アルミニウム厚さ(mm)12タイプ5mm方眼枚数100
  • スチール金具コーナーセット 省音タイプ TRUSCO

    スチール金具コーナーセット 省音タイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    材質スチール車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ワコー

    プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付

    ワコー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9501材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)220車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
...