カテゴリ
- 制御機器(116)
- パソコン/周辺機器(46)
- オフィス家具(40)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 物流用品(22)
- 自転車部品(17)
- 農業機械(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- メカニカル部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 家電(7)
- バイク部品(6)
- 梱包用品(6)
- 医療(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 研磨材(5)
- 機構部品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 塗料(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業(61)
- IDEC(和泉電気)(40)
- TRUSCO(25)
- 萩原(21)
- RITCHEY(15)
- PGA(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ワコーパレット(10)
- Qlight(7)
- INAX(LIXIL)(6)
- 松吉医科器械(6)
- トリニティ(6)
- MOTTERU(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 恵宏製作所(4)
- CKD(4)
- 三菱電機(4)
- LEPLUS NEXT(4)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al-g」の検索結果

ラミジップ 底開きタイプ
セイニチ(生産日本社)(23件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ用途完全防湿包装向け
ラミジップ ホワイトパウチ
セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
ホコリが入りにくい 壁付き チェスト
be worth style(ビーワーススタイル)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台5日以内出荷人気のホコリが入りにくいチェストにコロコロがついて動かせるようになりました。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。脚にコロコロがついてチェストの下や後ろが掃除しやすい。工具不要でかんたん組み立て。側面と背面をパネルで覆い、ホコリの溜まりを軽減。中が透けないのでお部屋がすっきり。引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。お部屋になじむ色と、ツヤのないマットな質感。使う場所を選ばないプラスチック製。◇本体下隙間:高さ約3.4cm用途日本製 収納ケース プラスチック 引き出し たんす 衣装ケース 洗面所 子供部屋材質ポリプロピレン組立時間約20-30分![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
Metrol(メトロール)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から12日以内出荷コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
5本爪先強化ウレタン背抜き手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥279税込¥3071双当日出荷指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)約1色ネイビーゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッフ サンアルゴーイエロー ALG-25Y
マイゾックス¥5,798税込¥6,3781本当日出荷付属品吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シールトラスコ品番102-8467材質アルミ質量(g)900段数5縮長(mm)645~2000マイゾックスコード221495
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
エアレスガン
アネスト岩田¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から3日以内出荷[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。最高使用圧力(MPa)25.0
スーパーソニックスクラバー替えブラシセット
ソニックスクラバー¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷トラスコ品番819-3572セット内容軟毛ミディアムブラシ、中硬質ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、パッド4種(ソフト・セミハード・ハード・スーパーハード)×各1材質(ミディアムブラシ)ABS、POM、ナイロン、(パッド用ヘッド)ABS、POM、(パッド各種)メラミン、ポリエステル、ナイロン繰り返し・詰め替え対応
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)
テンパール工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1面当日出荷から12日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
カメラレンズクリーナー
Kenko(ケンコートキナー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。容量(mL)100
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック
シュナイダーエレクトリック¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
丸棒樹脂取手(ABS樹脂)
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11
モールドツマミ K-100
サトーパーツ(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応止ねじM3.5推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
アンカールーブG-771
佐鳴(さなる)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。有害物質の規制、全てに非該当です。USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。非危険物で、引火点もありません。用途パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。トラスコ品番857-2340材質主成分:水、潤滑油添加剤色淡い緑容量(mL)500危険物の類別非危険物
変換プリズム
ムラテックKDS¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷ドットをラインに変換できます。(LPG-1専用)用途会議、プレゼンテーション、作業指示に仕様LPG-1専用変換プリズムトラスコ品番167-2494材質ABS樹脂質量(g)3
Gウェーブハンディ取替えシートAL
ユニ・チャーム(8件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10枚)当日出荷商品を動かさずに”サッと”ひと拭きできれいに掃除ができます。 拭きにくいすき間や凸凹のホコリを約20万本のウェーブファイバーが吸着し、拭き跡も残りません。用途家具、電化製品、テーブル、陳列棚などの清掃トラスコ品番198-3750材質シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン質量(g)67.7アズワン品番64-8375-12商品タイプ詰め替え繰り返し・詰め替え対応
サンアルゴー・イエロー
マイゾックス(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷1m毎の黄白表示で夕方でも見やすさ抜群。軽量コンパクトな5段伸縮タイプ。逆目盛の付いた世界標準のベストセラー製品です。(ステンレス製底金具)トラスコ品番246-8174質量(kg)1.7段数5全長(m)5全縮(mm)1245マイゾックスコード11005
サンアルゴー・イエロー
マイゾックス¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷軽量でコンパクトな伸縮タイプ。 ステンレス素材で強い防錆効果ワイドで見やすい大型目盛。 背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現、ねじれ・衝撃への強度も高めています。付属品ボタン保護シール(本体に添付済み)仕様(有償発行可能書類)ISO3点セット、検査成績書質量(kg)1.2段数5全長(m)3全縮(mm)845マイゾックスコード222722
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゼロエプロン 使い捨てプラスチックエプロン
モレーンコーポレーション¥20,980税込¥23,0781箱(35枚×20パック)4日以内出荷一枚ずつ取り出せ、肩までカバー。首回りもしっかり保護できる使い捨てエプロン。ポリエチレンパックで包装することにより、ゴミ削減と省スペースを実現します。カラーコードが可能な7色のラインナップ。用途医療・介護・看護・保育等の現場に。色グリーン
ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAL型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本)材質鋼質量(kg)0.42
クラリーノ 使用人工皮革手袋
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581双当日出荷人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。 導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。 クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。用途内装工事、建築土木、重機運転に。材質手のひら部:クラリーノ(R)(ナイロン60%、ポリウレタン40%)、手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)厚さ(mm)0.8色ブラック入数(双)1機能タブレット対応
仮設アルミゲート用単管フック
FKK(富士工業)¥939税込¥1,0331個当日出荷アルミゲートのふくらみ防止金具です。用途単管を載せるフック仕様FKKアルミゲート専用オプショントラスコ品番112-8428材質スチール質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)48.6以下
エアーキャスター(自在車)
ワコーパレット¥829~税込¥912~1個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式材質(車輪)ナイロン車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ギターガラスペン
寺西化学¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷きらきら輝くラメが美しい、ハンドメイドのガラスペン全4色。水洗いでサッと簡単にインキが落ちるため色替えもスムーズ。気分やシーンに合わせて様々なインキを気軽にご使用いただけます。ガラス素材ならではの繊細な透明感と、心地よい書き味をお楽しみください。。リーズナブルで初心者も始めやすい。ラメをちりばめた華やかなデザイン。耐久性に優れた硬質ガラス製。水性染料・顔料・ラメインキも使用可能本体質量(g)20本体長さ(mm)168
継ぎ手(ゲージポート用)
佐藤真空¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
エアーキャスター(自在車)
ワコーパレット(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式材質(車輪)ハードゴム車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付
テンパール工業¥10,980~税込¥12,078~1面当日出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
耐洗紙メモ帳 タグドライフギア
タグド¥699~税込¥769~1冊当日出荷洗えるほど丈夫な紙「耐洗紙」を使用したメモ帳です。アウトドアなど屋外での使用また防災用としても最適です。カラビナを通せるリングホール付きで携帯に便利です。破線加工されており簡単に切り取りが可能です。用途屋外の作業現場、アウトドア、ダイビング、園芸など水に濡れる可能性のある場所でのメモに。材質耐洗紙、アルミニウム厚さ(mm)12タイプ5mm方眼枚数100







![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)