曜日別特売

ホコリが入りにくい 壁付き チェスト

ホコリが入りにくい 壁付き チェスト - be worth style(ビーワーススタイル)ホコリが入りにくい 壁付き チェスト - be worth style(ビーワーススタイル)ホコリが入りにくい 壁付き チェスト - be worth style(ビーワーススタイル)ホコリが入りにくい 壁付き チェスト - be worth style(ビーワーススタイル)ホコリが入りにくい 壁付き チェスト - be worth style(ビーワーススタイル)ホコリが入りにくい 壁付き チェスト - be worth style(ビーワーススタイル)ホコリが入りにくい 壁付き チェスト - be worth style(ビーワーススタイル)ホコリが入りにくい 壁付き チェスト - be worth style(ビーワーススタイル)
(3件のレビュー)

人気のホコリが入りにくいチェストにコロコロがついて動かせるようになりました。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。
脚にコロコロがついてチェストの下や後ろが掃除しやすい。工具不要でかんたん組み立て。
側面と背面をパネルで覆い、ホコリの溜まりを軽減。中が透けないのでお部屋がすっきり。引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。
お部屋になじむ色と、ツヤのないマットな質感。使う場所を選ばないプラスチック製。
◇本体下隙間:高さ約3.4cm

用途
日本製 収納ケース プラスチック 引き出し たんす 衣装ケース 洗面所 子供部屋
材質
ポリプロピレン
組立時間
約20-30分
内容量
1台
注意
※脚部の取り外しは可能です。床に跡がつきやすくなりますので養生してからご使用ください。
※スリム、ワイドを並べた際、個体差により高さに数mmのズレが生じる場合がございます。
※スリムとワイドで側板や背板、底面の仕様が異なり、本体奥行にも約2mmほど差があります。
全24種類を絞り込む
色
高さ(mm)
幅(mm)
タイプ
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YKCK-5ABK 8234077682340776YKCK-5ABK3405.7オールブラック1061スリム
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-5ALGY 8234078582340785YKCWK-5ALGY5409.1オールライトグレー1061ワイド
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCK-3ABK 8234080182340801YKCK-3ABK3403.6オールブラック661スリム
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCK-3AGG 8234081082340810YKCK-3AGG3403.6オールグレージュ661スリム
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCK-3ALGY 8234081982340819YKCK-3ALGY3403.6オールライトグレー661スリム
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCK-5ALGY 8234082882340828YKCK-5ALGY3405.7オールライトグレー1061スリム
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-3ABK 8234083782340837YKCWK-3ABK5405.7オールブラック661ワイド
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年12月21日
YKCK-4AWH 8234084682340846YKCK-4AWH3404.6オールホワイト861スリム
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-4AWH 8234085582340855YKCWK-4AWH5407.4オールホワイト861ワイド
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-4ALGY 8234087182340871YKCWK-4ALGY5407.4オールライトグレー861ワイド
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCK-4AGG 8234088082340880YKCK-4AGG3404.6オールグレージュ861スリム
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCK-4ALGY 8234088982340889YKCK-4ALGY3404.6オールライトグレー861スリム
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCK-5AGG 8234089882340898YKCK-5AGG3405.7オールグレージュ1061スリム
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-5ABK 8234090782340907YKCWK-5ABK5409.1オールブラック1061ワイド
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年12月7日
YKCK-4ABK 8234091682340916YKCK-4ABK3404.6オールブラック861スリム
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-4AGG 8234092582340925YKCWK-4AGG5407.4オールグレージュ861ワイド
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-5AWH 8234094182340941YKCWK-5AWH5409.1オールホワイト1061ワイド
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-3AGG 8234095082340950YKCWK-3AGG5405.7オールグレージュ661ワイド
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-4ABK 8234095982340959YKCWK-4ABK5407.4オールブラック861ワイド
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCK-3AWH 8234096882340968YKCK-3AWH3403.6オールホワイト661スリム
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-5AGG 8234097782340977YKCWK-5AGG5409.1オールグレージュ1061ワイド
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCK-5AWH 8234098682340986YKCK-5AWH3405.7オールホワイト1061スリム
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-3ALGY 8234099582340995YKCWK-3ALGY5405.7オールライトグレー661ワイド
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
YKCWK-3AWH 8234101182341011YKCWK-3AWH5405.7オールホワイト661ワイド
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82341011
2026-08-20
用途: 収納に使用
その他業種

1人で簡単に組み立てることが出来ました。ずっと欲しかったのでやっと買って、収納できました!思ったより収納できてよかったです。コロコロなので、移動もでき今後の使い勝手が楽しみです!

1人が参考にしています
2026-11-16
用途: 事務用品、日常使用品保管用
その他業種

本体枠から背面パネルを分離時、本体枠側に切り口が残る為やすりと紙やすりで
滑らかにする必要があります。他部品の品質に問題なく使い勝手は良い商品と思う。取扱い説明書は分かりやすいです。

対象商品 : 82340889
2026-10-06
用途: ランドリールームのタオル入れ
大上歯科医院 様(医療・福祉・介護関連業)

人気商品だけあって、しっかりした作りの良いお品です。
組み立ても簡単ですし、あると便利ですよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする