カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 作業工具(1)

「al-gw」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミジップ ホワイトパウチ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ホワイトパウチ

    セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
    用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
  • ミニテック 摂津金属工業

    ミニテック

    摂津金属工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニテック OKW
    グレー
    ブラック

    ミニテック

    OKW
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    47日以内出荷
    ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
    用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 TRUSCO

    ミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。 2mmの硬線が切れます。
    トラスコ品番497-4387材質スチール直刃、アルミハンドル全長(mm)215質量(g)155切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
  • アルミポールソーラーライト 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    アルミポールソーラーライト 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミ、ABS、PMMA質量(g)460全光束(Lm)20バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ70×500(埋め込み用の杭を含まず)
  • ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、リモコン材質アルミニウム、ガラス、PMMA、ABS電源ポールライト/リチウムイオン充電池3.7V4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個全光束(Lm)400連続点灯時間夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
  • ソーラーアルミポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーアルミポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミニウム、ガラス、PMMA、ABS質量(g)2851寸法(直径Φ×高さH)(mm)ライトヘッド208×700全光束(Lm)400バッテリーポールライト/リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個連続点灯時間夜間自動制御点灯または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
  • Alom マスク リフレッシャー 30ml Alom

    Alom マスク リフレッシャー 30ml

    Alom
    ¥489税込¥538
    1個(30mL)
    4日以内出荷
    マスクやスーツやクッションなど、様々なファブリックに幅広く使用可能な除菌・消臭スプレー 銀イオンの効果で99%除菌・消臭(※)。 ※すべての菌(ニオイ)に対し効果があるわけではありません。 MADE IN JAPAN(日本製)
    成分水、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、塩化ベンザルコニウム、ベタイン系化合物、緑茶乾留エキス、カキタンニン、さとうきび抽出物、グレープフルーツ種子抽出物、銀イオン、香料使用方法キャップを外し、適量をマスクの外側や衣類から約10cm離して均一にスプレーします。マスクの場合は10秒以上マスクをよく振って乾かしてから装着してください。シミが気になるものはあらかじめ目立たない所で試してから使用してください。分類雑貨商品タイプ本体効果除菌
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1a はんだづけ端子 omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1a はんだづけ端子

    omron(オムロン)
    ¥219税込¥241
    1個
    62日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様はんだづけ端子
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1b はんだづけ端子 omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1b はんだづけ端子

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    62日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様はんだづけ端子
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1b 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1b 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    ¥219税込¥241
    1個
    62日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1a プリント基板用端子(ストレート用) omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1a プリント基板用端子(ストレート用)

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    62日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様プリント基板用端子(ストレート用)
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1b プリント基板用端子(ストレート用) omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1b プリント基板用端子(ストレート用)

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    62日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様プリント基板用端子(ストレート用)
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1a 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1a 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    62日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 右側 1a 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 右側 1a 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    62日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】右側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 右側 1b 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 右側 1b 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    62日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】右側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)