カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(113)
  • 制御機器(39)
  • 測定用品(26)
  • 自動車純正部品(20)
  • 家電(17)
  • バイク純正部品(16)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク部品(7)
  • 介護用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業服(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 完成車(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-i」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ 底開きタイプセイニチ(生産日本社)(22件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(50枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
mt CASA LINING カモ井加工紙mt CASA LININGカモ井加工紙(2件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。 和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。
用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸タイプロールタイプ基材紙(透けない素材)テープ長さ(m)20無地・白適合用途下貼り用
ハクゾウAL綿 I ツインパック ハクゾウメディカルハクゾウAL綿 I ツインパックハクゾウメディカル(1件のレビュー)
369税込406
1個(100枚)
当日出荷
分割して使用できるツインパック包装。50枚単位で使用及び管理ができます。 アルコール綿の調製・管理、万能壷等の器材の再生に掛かる労力・経費等が不要となり、感染防止対策にも好適です。 専用の固定台により片手で開閉が可能です
成分エタノール76.9~81.7vol%、イソプロパノール3.7vol%、精製水基材医療脱脂綿9.3gサイズ(mm)40×40医薬品医療機器等法指定医薬部外品
シーリングプレート DENSAN(デンサン/ジェフコム)シーリングプレートDENSAN(デンサン/ジェフコム)
169税込186
1個
当日出荷
取付け操作が容易。 AL-IKS-65と使用。
呼び65アイボリー厚さ(mm)3内径(Φ)57外径(Φ)115(ツバ部)
コンパクトワイヤレスマイク オールインワン BOYAコンパクトワイヤレスマイク オールインワンBOYA
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
進化したコンパクトオールインワンワイヤレスマイクBOYALINK付属アダプタにより幅広いデバイスで使用可能。デュアルマイクにより、2つの音声を同時に録音可能。3.5mm接続のほかLightningおよびType-Cアダプタが付属し、iPhoneやAndroidスマートフォン、カメラなど幅広くご使用いただけます。ノイズキャンセリングを搭載しており、20Hz~20kHzの周波数特性と48kHz/24bitサンプリングレートによるクリアな音声で動画撮影、配信などに活躍します。
セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、充電ケース ×1、USB-A - USB-C充電ケーブル ×1、MFi認証Lightningアダプター ×1、3.5mm TRSアダプター ×1、USB-Cアダプター ×1、ウインドジャマー ×2、収納袋 ×1質量(g)トランスミッター:12、レシーバー:15(アダプター使用時)出力オーディオ:(レシーバー)3.5mm TRSアナログ端子、USB-C端子、MFi認証Lightning端子連続使用時間トランスミッター:約10時間 レシーバー:約6時間充電時間約1.5時間サイズ(mm)トランスミッター:59×16.2×13、レシーバー:59×18.2×13通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
聴覚保護具クオリネ Meilleur聴覚保護具クオリネMeilleur(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0239ケースあり
ペーパーカップホルダー ALIMAS 50個程度収納 アズワンペーパーカップホルダー ALIMAS 50個程度収納アズワン
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
本体を取りはずして掃除ができます。 Φ60~71mmまでのカップに対応できます。
付属品ホルダーベース材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)Φ100×310収納数50~200mL用カップで平均約50個アズワン品番8-7678-01
ハニーケース2(樹脂ボックス付) サカエハニーケース2(樹脂ボックス付)サカエ
229,800税込252,780
1台
翌日出荷から4日以内出荷
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
材質(本体)スチール間口(mm)842材質(引出し)ポリスチレン樹脂均等積載量(kg/段)60
アルミニウム製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック インサイド・ベンドラックカナフジ電工
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
接続金具は別途ご用意下さい。
アルミニウム製 ケーブルラック イン、アウト併用ベンドラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック イン、アウト併用ベンドラックカナフジ電工
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
壁面立上りより水平分岐する場合に使用します。接続金具は別途ご用意下さい。
縦型ショルダーバック アジア・ラゲージ縦型ショルダーバックアジア・ラゲージ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軽くて使いやすい、縦型ショルダーバック
ブラック
PALIO用スペアシールド LEAD(リード工業)PALIO用スペアシールドLEAD(リード工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
PALIO専用スペアシールド
スマートカメラ オプション omron(オムロン)スマートカメラ オプションomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パネルワゴン(PKWタイプ/W755×D505mm) サカエパネルワゴン(PKWタイプ/W755×D505mm)サカエ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。 工場からオフィスまで環境整備に最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。グリーン購入法適合
ビジカジバック アジア・ラゲージビジカジバックアジア・ラゲージ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
軽くて使いやすい、ビジカジバック(ショルダーベルト付)
ブラック
横型ショルダーバック アジア・ラゲージ横型ショルダーバックアジア・ラゲージ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軽くて使いやすい、横型ショルダーバック
ブラック
スーパーラック用棚板(3方コボレ止めタイプ) サカエスーパーラック用棚板(3方コボレ止めタイプ)サカエ
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
色(本体)アイボリー
インパルスルブマニホールド ALIMシリーズ SMCインパルスルブマニホールド ALIMシリーズSMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給します。 潤滑油が到着しにくい回路や消費空気量が少ない場合でも確実に一定量の給油が可能です。
紙製蓋 無地 89.0mm 1000個入 東罐興業紙製蓋 無地 89.0mm 1000個入東罐興業
9,298税込10,228
1ケース(1000個)
5日以内出荷
一枚紙絞り成形による紙製蓋
仕様●嵌合径:89.0mmアズワン品番67-5215-16
大型リュックサック アジア・ラゲージ大型リュックサックアジア・ラゲージ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
大容量で使いやすい、災害時にも活躍。大型リュックサック
寸法(mm)400×190×540
イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデックイオンクロマト用バイアル瓶キットアイデック
41,980税込46,178
1ケース(5箱×100セット)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
リュックサック アジア・ラゲージリュックサックアジア・ラゲージ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
軽量で使いやすい、カジュアルリュックサック
寸法(mm)280×180×445
ウエストバック アジア・ラゲージウエストバックアジア・ラゲージ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
小型で便利な、ウエストバック
ブラック
スーパーラック 3方コボレ止め棚板 サカエスーパーラック 3方コボレ止め棚板サカエ
99,980税込109,978
1枚
翌々日出荷
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。
均等耐荷重(kg)(棚1連当り/棚板1枚当り)1000/150色(本体)アイボリー奥行(mm)600アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
42,980税込47,278
1巻(50m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
材質(シース)PVC材質(内部)CA線関連資料(0.91MB)
コールドライト SCHOTT(ショット)コールドライトSCHOTT(ショット)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)LED ファイバー光源ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)省電力・長寿命
質量(kg)約1.5消費電力(W)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186色温度(K)5000照度(Lx)参考:170000@50mmアズワン品番2-630-55入力電圧AC96-240V 50/60Hz
入力側交流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用) 日立産機システム入力側交流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用)日立産機システム
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
高調波抑制対策に。 電源電圧の不平衝率が3%以上、電源容量が500kVA以上の時、および急激な電源電圧変化が生じる場合に適用します。 また、力率の改善にも役立ちます。
パネルワゴン(天板付) サカエパネルワゴン(天板付)サカエ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。工場からオフィスまで環境整備に最適です。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。材質(車輪)ゴム車ピッチ(mm)棚板30mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム色(天板)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カンヌキ式シリンダー南京錠 ABUSカンヌキ式シリンダー南京錠ABUS
7,098税込7,808
1個
当日出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式ツル径(Φmm)12付属品鍵2本
ミーリング/アダプター 部品 イスカルミーリング/アダプター 部品イスカル
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
軽量シリンダー南京錠 ABUS軽量シリンダー南京錠ABUS
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式寸法B(mm)25付属品鍵2本
交換用チェストベルト アジア・ラゲージ交換用チェストベルトアジア・ラゲージ
689税込758
1個
4日以内出荷
お使いのリュックサックに取り付け可能。交換用チェストベルト
寸法(mm)100×50×200
キャリパー オーバー ホールセット 4 ピストン BERINGERキャリパー オーバー ホールセット 4 ピストンBERINGER
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途4POTキャリパー用。付属品ピストン、全シール、スクリュー、パッドアクスル、ブリーダー
アリンコ サラ 日本パワーファスニングアリンコ サラ日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1セット(80本×5パック)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入
アリンコ トラス 日本パワーファスニングアリンコ トラス日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1セット(50本×5パック)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入頭部径(Φmm)11
CPS スタックI/O アナログ入力 電流タイプ CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O アナログ入力 電流タイプCONTEC(コンテック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ0~20mAバス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数8ch(差動)
M18(TM) コンパクトワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) コンパクトワークライトミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
1,000ルーメンのTRUEVIEW(TM) 高輝度出力USB-A (12W)およびUSB-C (27W)の小型機器充電機能 水平300°、垂直180°のライトヘッド可動性 4つのモードで出力と連続使用時間を調節高照度で12時間の連続使用が可能(5.0AHバッテリー装着時)2.7mの耐衝撃性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:1,000 / 500 / 250 / 85質量(kg)0.9 kg - 2 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18連続使用時間12 / 22 / 42 / 110 (B5装着時)照射角度(°)垂直方向 180° 水平方向 300°
シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー ABUSシャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキーABUS
7,098税込7,808
1個
当日出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式付属品鍵2本
ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニングステンレスアリンコ トラス日本パワーファスニング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(85本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)