カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
  • 自動車純正部品(119)
  • 機構部品(70)
  • 制御機器(53)
  • 切削工具(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • メカニカル部品(35)
  • バイク純正部品(30)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 作業工具(18)
  • 電気材料(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 梱包用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 医療(7)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 研磨材(3)
  • 農具(3)
  • 農業機械(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-30」の検索結果

991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラタイプ ルブリケータ(AL30~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ(AL30~)SMC
69税込76
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
5,298税込5,828
1パック(25枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしケースポリカーボネートケース
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしケースポリカーボネートケース
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
適合油排出口:ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク SMCAL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンクSMC
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
超硬エンドミル AL30 ノンコート プロトティップ超硬エンドミル AL30 ノンコートプロトティップ
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数1RoHS指令(10物質対応)対応
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
4,598税込5,058
1個
20日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa/℃ドレン排出口油排出口:ドレンコックなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
4,798税込5,278
1個
20日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコックなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
5,198税込5,718
1個
21日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:なしケース金属ケース
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌日出荷
本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
アルミ柱 AL75L30 ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL75L30ネオカットウッド(高儀)
12,980税込14,278
1本ほか
翌々日出荷
・アルミ柱専用キャップ ビス付
寸法L(mm)3000断面寸法(mm)75×75 T2.1
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL30SMC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
20日以内出荷
視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
アルミカッティング定規 LION (ライオン事務器)アルミカッティング定規LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から5日以内出荷
仕様すべり止め・カッティングエッジ・ミゾ付材質アルミ製
アルミ柱 AL40L30 ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL40L30ネオカットウッド(高儀)
8,198税込9,018
1本ほか
翌々日出荷
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)3000断面寸法(mm)40×40 T2.1
アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]アルミボルトクリッパーアーム[作業工具](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
JIS規格JIS B4643JQ0307057
アルミテープ ニチバンアルミテープニチバン
269税込296
1巻
当日出荷
熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。
用途流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。装飾、キズ、サビ補修。トラスコ品番124-6987材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙幅(mm)30厚さ(mm)(はく離紙)0.12シルバー質量(g)40長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
5,298税込5,828
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDALMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
従来品比較で30%の軽重化
用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
お知らせライト シングルタイプ キングジムお知らせライト シングルタイプキングジム
898税込988
1個
当日出荷
近づいた人にライトの点滅で注意喚起 段差や障害物への注意喚起に 立ち入り禁止区域への注意喚起に 生用品使用の注意喚起に
セット内容TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)文字内容注意質量(g)約200(電池含まず)取付方式貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ外形寸法(mm)Φ112×D58電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)角度(°)【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110電池寿命約1年(1日あたり30回センサーが感知時)動作湿度(%)約5~80(非結露)動作温度範囲(℃)約5~35(非結露)感知距離(m)本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンクタイヤ 車輪のみヨドノ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
LED 壁ホタル センサー ライテックス(ムサシ)LED 壁ホタル センサーライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
置くだけ充電。 センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。 非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144センサー焦電型赤外線センサー連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)バッテリーリチウムイオン電池LED色センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約40アズワン品番64-8901-14灯数8灯LED使用数(個)8(懐中電灯)点灯時間約20秒(探知センサー反応時)
ロングボールポイント六角ビット TRUSCOロングボールポイント六角ビットTRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数12018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
オールアルミ三角スケール 15cm/30cm マイゾックスオールアルミ三角スケール 15cm/30cmマイゾックス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。 超高精度レザー目盛加工。
用途図面測定ホワイト
アルミソケットレール Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アルミソケットレールKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプレンチ アーム[作業工具]アルミパイプレンチアーム[作業工具](2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
ガラス製棒温度計 クレセルガラス製棒温度計クレセル
409税込450
1個
当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
17,000税込18,700特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
アルミソケットレール単品 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アルミソケットレール単品Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール背面にマグネットを内蔵し、金属部分に貼り付け可能なアルミ製のレールです(単体)。
RoHS指令(10物質対応)対応
差入ロガイド 中西産業差入ロガイド中西産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質樹脂
ミニポケットアルバム リラックマ ナカバヤシミニポケットアルバム リラックマナカバヤシ
99税込109
1冊
当日出荷
写真収納枚数40枚です。
収納枚数(枚)L判40質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニポケットアルバム スヌーピー ナカバヤシミニポケットアルバム スヌーピーナカバヤシ(1件のレビュー)
99税込109
1冊
当日出荷
写真収納枚数40枚です。
収納枚数(枚)L判40質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
手動ガンノズル アクアシステム手動ガンノズルアクアシステム(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
560- 880mm タイルブラシ(伸縮ハンドル) エスコ560- 880mm タイルブラシ(伸縮ハンドル)エスコ(3件のレビュー)
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
商品タイプ本体全長(mm)560~880ブラシ幅(mm)160材質(ブラシ部)PET材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)ABS樹脂エスコ品番EA928AL-30奥行(mm)50毛丈(mm)60材質(グリップ)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
愛妻専科 みそこしセット サンクラフト愛妻専科 みそこしセットサンクラフト
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
使い易く安心な日本製きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。熱が加わることで硬くなる熱硬化性の樹脂ハンドルを使用することで、ガス火やIHコンロなど熱の影響の多いキッチンでも長く愛用いただけるように設計されています。ステンレススチール製なので熱に強く、鉄のフライパンや金属鍋での調理に最適です。食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい、いいものを長く使いたい、そんな気持ちにお答えします。
仕様食器洗浄乾燥機使用可セット内容みそこし、ヘラ材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、メラミン樹脂質量(g)約124温度(℃)【耐熱・耐冷】ハンドル :120寸法(cm)約26.0×10.0×13.0
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
アルミ用 チップソー チップソージャパンアルミ用 チップソーチップソージャパン
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
...