カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-bm6」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
399税込439
1個
予約販売
適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質--材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6