カテゴリ
- 自動車純正部品(45)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 自転車部品(22)
- メカニカル部品(18)
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(6)
- 防犯用品(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 介護用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スバル(38)
- ParkerTAIYO(30)
- SMC(24)
- RITCHEY(14)
- 三木プーリ(8)
- FSA(8)
- イスカル(7)
- シグマ光機(7)
- ABUS(5)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- えいむ(4)
- KSフィルター(4)
- VISHAY(4)
- 砺波商店(3)
- トヨタ(3)
- TOTIME(3)
- エスコ(2)
- 協育歯車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al070」の検索結果

スパフレックスカップリング AL-070
三木プーリ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-070寸法L(mm)49.2最大軸穴径(mm)(d1・d2)20寸法L1(mm)18.5最大トルク(N・m)9寸法D(mm)35最小軸穴径(mm)(d1・d2)6寸法L2(mm)3許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ有
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,618特価1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,618特価1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
ENJOYNoir NAL070 NOBLE CROSS テーパードパンツ
カーシーカシマ¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷速乾/撥水/防汚/2wayストレッチ/静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応大容量ポケット/ダブルカン/後ろ脇ゴム/インカムポケット/すべり止めテープ/センタープレス加工用途組み合わせ自在に、新感覚のフォーマルスタイル「NOBLE CROSS」。控えめでありながらラグジュアリー感あふれる、計算され尽くしたデザインの数々。まさに「NOBLE」の名にふさわしい新感覚のホスピタリティウエア。クロスコーデを意識したシンプルカラー、動きやすさや収納力へのこだわりも魅力です。ウエストにベルト配色をデザインしたテーパードパンツ。トップスをインした時に、ウエストが引き締まって見える効果も◎。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の快適素材。異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。特性として、染色工程で糸がらせん形状(スプリング形状)となるため高いストレッチ性を発揮します。また、防汚加工を施しているので水ハネなどの汚れを防ぎます。混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ
三木プーリ¥4,198税込¥4,618特価1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5
アーノルドパーマー レディース スニーカー ホワイト AL0702シリーズ
ダイマツ¥4,298税込¥4,7281足4日以内出荷屈曲性に優れ、足の動きにしなやかにフィットする、軽やかな履き心地を実現。合成皮革のアッパが、水や汚れをブロック。アーノルドパーマーのベーシックなコートスタイルのスニーカー。コーディネートしやすいデザイン。施されたロゴがおしゃれな傘マーク材質ソール/合成底形状ローカット色ホワイト材質(アッパー)合成皮革標準質量(g/片足)163/24cm機能屈曲性、軽量甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
アーノルドパーマー レディース スニーカー シルバー AL0702シリーズ
ダイマツ¥4,498税込¥4,9481足6日以内出荷屈曲性に優れ、足の動きにしなやかにフィットする、軽やかな履き心地を実現。合成皮革のアッパが、水や汚れをブロック。アーノルドパーマーのベーシックなコートスタイルのスニーカー。コーディネートしやすいデザイン。施されたロゴがおしゃれな傘マーク材質ソール/合成底形状ローカット色シルバー材質(アッパー)合成皮革標準質量(g/片足)163/24cm機能屈曲性、軽量甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー