カテゴリ
- メカニカル部品(1,123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,031)
- 切削工具(819)
- バイク純正部品(610)
- 機構部品(605)
- 清掃用品(587)
- ねじ・ボルト・釘(531)
- 配管・水廻り設備部材(530)
- 自動車純正部品(505)
- 厨房用品(394)
- 保管用品(378)
- 作業工具(321)
- 科学研究・開発用品(313)
- 空調・照明・電設資材(276)
- 制御機器(232)
- 農業機械(196)
- 作業服(178)
- 油圧機器・油圧ホース(176)
- 物流用品(161)
- 建築金物(131)
- FA担当者のオススメ新商品(128)
- 測定用品(123)
- 医療(102)
- バイク部品(91)
- 店舗什器・備品(91)
- オフィス家具(87)
- 船舶用品・漁業資材(75)
- ポンプ・送風機・電熱機器(72)
- 家電(70)
- 自動車補修部品(67)
- 農業・園芸資材(66)
- 介護用品(65)
- 建材・エクステリア(61)
- 塗料(59)
- 塗装・養生・内装用品(54)
- 電動工具(54)
- 電気材料(51)
- 事務用品(49)
- 卓上消耗品(41)
- 研磨材(41)
- 溶接用品(39)
- 梱包用品(37)
- バッテリー・電装(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- パソコン/周辺機器(28)
- 安全用品(27)
- トラック純正部品(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 防災用品(21)
- 救急・衛生(20)
- 自転車部品(20)
- 日用品(17)
- 住設機器(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- タイヤ・足回り(16)
- 安全靴・作業靴(15)
- 整備工具・収納(14)
- エンジン工具(13)
- 防犯用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 学童・教育用品(10)
- 空圧工具(10)
- トラック輸送・安全用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 安全保護具(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 洗車・清掃(7)
- 手袋(7)
- 縫製用品(7)
- 安全標識(6)
- カー用品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- マスク(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 食品・飲料(4)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- ヘルスケア(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(48)
- SMC(930)
- ホンダ(609)
- Igus(イグス)(421)
- 大阪魂(291)
- TRUSCO(180)
- MAZDA(マツダ)(178)
- サンコー(三甲)(169)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- エスコ(138)
- トヨタ(110)
- オザック精工(107)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
- TAKIGEN(タキゲン)(105)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
- NAC(長堀工業)(93)
- IKO(日本トムソン)(93)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- スバル(82)
- 水本機械製作所(81)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l070」の検索結果

ジョーマックス L070
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
ステンレス ピン(Φ6×L70)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)17寸法d(mm)5寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)67タキゲンコード11610
ピン(Φ6×L70)
TAKIGEN(タキゲン)¥72税込¥791個4日以内出荷材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)17寸法d(mm)5寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)67表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11590
ステンレス ピン(Φ5×L70)
TAKIGEN(タキゲン)¥191税込¥2101個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)12寸法d(mm)4寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)67タキゲンコード11615
ピン(Φ5×L70)
TAKIGEN(タキゲン)¥60税込¥661個4日以内出荷材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)12寸法d(mm)4寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)67表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11595
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-070
三木プーリ¥629税込¥6921個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-070寸法L2(mm)12.2
Quectel L70B-M39 GPSモジュール
Quectel¥44,980税込¥49,4781箱(25個)7日以内出荷仕様サポートされているバスインターフェイス:UART 、 チャンネルの数:22 (Tracking), 66 (Acquisition) 、 捕捉感度:-148dBm 、 トラッキング感度:-165dBm 、 寸法:10.1 x 9.7 x 2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:9.7mm 、 L70 GPS (全地球測位システム)モジュール. L70はGPSレシーバモジュールで、MTK位置決めエンジンによって高性能を発揮します。 66の検索チャンネルと22の追跡チャンネルを装備したL70は、屋内の低信号レベルでも最小時間で衛星を捕捉して追跡できます。. 位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 V UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート コンパクトサイズ 10.1 x 9.7 x 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm)
セパレーター協同組合¥36,980税込¥40,6781ケース(100個)5日以内出荷横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
スパイダー(スパフレックス カップリング用)
三木プーリ(12件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。種類関連商品材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
業務用特厚ポリ袋 70L
日本サニパック(24件のレビュー)¥529~税込¥582~1冊(10枚)当日出荷標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm)
セパレーター協同組合¥37,980税込¥41,7781ケース(100個)11日以内出荷横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L70シリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥40,980税込¥45,0781台14日以内出荷から20日以内出荷カラフルなスタンダード診察台です。アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)質量(kg)約20耐荷重(kg)250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×500
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(18件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。電源タイプコードレス集塵方式カプセル式充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
インパクトビット ロング
スターエム(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から9日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(30件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷収納に便利なフック付電源タイプコードレス集塵方式カプセル式集塵容量(mL)600質量(kg)1.5Ah:0.82、1.0Ah:0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)連続使用時間(分)約8充電時間(分)約30付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984スイッチトリガスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)吸込仕事率(W)14、旧基準の吸込仕事率:14騒音値(dB)70バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)7.2商品タイプ本体のみ
...