カテゴリ
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
「al170」の検索結果

安全ループ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
精密ニードルヤスリ用ハンドル
バローべ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷バローべ精密ニードルヤスリ用のハンドルです。200mm、180mm、160mm、140mmサイズに適合します。全長(mm)86
ロングタイプ六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷AWのロングタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
手押し除草機
笹川農機¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷水田条間除草に最適です。アルミ製で軽量なので手押し作業も軽やかにできます。方向転換もスムーズに行えます。土中に酸素が供給され、肥効が増し収量増。前後2連のツメ状ローターが条間の土を撹拌、雑草は埋没・?き取りされます。材質アルミ
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥97,980~税込¥107,778~1本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
電工プロカッター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刃を前から交換可能。刃の交換時にスライダーを引く手間がない。刃の交換が早くて簡単。スライダー抜け落ち防止材質本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼質量(g)86本体寸法(mm)20×165×55
ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色)
GWソーラー¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から翌々日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、リモコン材質アルミニウム、ガラス、PMMA、ABS電源ポールライト/リチウムイオン充電池3.7V4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個全光束(Lm)400連続点灯時間夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65