カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(754)
  • 制御機器(237)
  • 自動車純正部品(148)
  • 機構部品(86)
  • 切削工具(75)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • メカニカル部品(43)
  • 農業機械(39)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク純正部品(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 電気材料(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 梱包用品(15)
  • オフィス家具(15)
  • 自転車部品(15)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 事務用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 物流用品(10)
  • 家電(10)
  • 作業工具(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 作業服(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • バイク部品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 医療(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al20」の検索結果

1,811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラタイプ ルブリケータ(AL20~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ(AL20~)SMC
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコック付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°Fドレン排出口ドレンコックなし流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用 NAC(長堀工業)ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用トラスコ品番364-2712種別片路開閉型接続部のサイズRc1/4質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
その他【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコックなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,998税込4,398
1個
20日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
レバッチファイル コクヨレバッチファイルコクヨ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。サイズA4タテ仕様替背紙式付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,998税込4,398
1個
21日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
エコミュ アラビックヤマト エル ヤマト(事務用品)エコミュ アラビックヤマト エルヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。 紙などの接着に最適です。 乾きがはやく、接着力も抜群です。
タイプ液状のり材質スポンジ:ウレタンナイロンメッシュ受け皿・リング:PE材質(本体)本体・中栓・キャップ:PEエコマーク認定認定内容量(mL)70主成分PVAL(ポリビニルアルコール)グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 213
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)スラントレベルタジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
2,140税込2,354
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル
アラビックヤマト エル ヤマト(事務用品)アラビックヤマト エルヤマト(事務用品)
249税込274
1本(70mL)
当日出荷
液状のりの王様「アラビックヤマト」は、滑らかな塗りあじに加え、速乾性と接着力に優れた商品です。 豊富なバリエーションで用途に応じてご利用いただけます。 スクエアなデザインだから、横にしても転がらず、デスクの引き出しにすっきりおさまります。 スポンジキャップと「のり」自体とのバランスにノウハウがあり、技術的に難しいものです。 口元をカーブさせたエル型容器で塗りやすく、机の上で転がらない、横置きにも適したタイプです。 特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。 紙などの接着に最適です。 乾きがはやく、接着力も抜群です。
材質【本体】中栓・容器・キャップ:PE、【スポンジキャップ】スポンジ:ウレタン・ナイロン、【メッシュ】受け皿・リング:PE主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業)封印具 AL型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(10個)
当日出荷
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など使用温度範囲(℃)-40~110材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理ワイヤー長(mm)300タイプ厳重封印タイプ
コードが長いお知らせライト TRUSCOコードが長いお知らせライトTRUSCO
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。パッケージ袋+ステッカー
スクレーパー 直20mm TECスクレーパー 直20mmTEC
669税込736
1本
当日出荷
他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途はがし作業。材質天然木全長(mm)185刃幅(mm)20材質(刃)ステンレス
パネルホルダー CLOVER(クローバ)パネルホルダーCLOVER(クローバ)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,798税込1,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
刻印用アルミプレート アイマーク刻印用アルミプレートアイマーク
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。2018年トラスコ掲載ページ3 1036材質JIS-H4000 A1100P-H14
アルミ製ガンノズル(一般油用)20 アクアシステムアルミ製ガンノズル(一般油用)20アクアシステム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2159材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
LED 壁ホタル ライテックス(ムサシ)LED 壁ホタルライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40スイッチオン/オフ/自動電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112センサーあかりセンサー連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時)バッテリーニッケル水素電池LED色センサー感知方式あかりセンサー電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約15アズワン品番64-8901-13灯数4灯LED使用数(個)4(懐中電灯)
セパルアウトインホルダー セキセイセパルアウトインホルダーセキセイ(2件のレビュー)
239税込263
1冊
当日出荷から翌々日出荷
書類をはさみ込むだけ、簡単ファイリング。1つのポケットに数十枚の書類や小冊子もラクラク収納。上からでも横からでも収納で切る両面ポケット構造なので書類の出し入れが簡単。携帯にも便利です。丈夫なポリプロピレン製の表紙が、お客様にお渡しする大切な資料を守ります。
用途研究レポートや資料、企画書などの関連書類をまとめて一冊に収納できます。材質PPポケットあり
平面鏡 ケニス平面鏡ケニス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
アルミフレーム、スタンド付の平面鏡です。太陽光を使った反射やあたたまり方の実験に最適です。
仕様【鏡】ガラス製、アルミフレーム枠、保護板、スタンド付
ウォーターバス用空焚防止器 三商ウォーターバス用空焚防止器三商
38,980税込42,878
1個
当日出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 4-R2 10枚入 アイマークIM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 4-R2 10枚入アイマーク
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3798材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)18縦(mm)20横(mm)40
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (AL-~)SMC
63税込69
1個
当日出荷から9日以内出荷
交流検電器(高低圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用)中部精機
33,980税込37,378
1台
欠品中
低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×800表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~23kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間グリーン購入法適合
アルミソケットレール Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アルミソケットレールKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 2-Φ3 4-R2 10枚入 アイマークIM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 2-Φ3 4-R2 10枚入アイマーク
3,198税込3,518
1個
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3801材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)17縦(mm)20横(mm)40穴ピッチ(mm)34
アロンアルフア801扁平AL 東亞合成アロンアルフア801扁平AL東亞合成(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(20g)
当日出荷
白化、臭気がほとんどありません。
用途各種金属や汎用樹脂の接着に。容量(g)20質量(g)34仕様低粘度型トラスコ品番451-9213タイプ低白化・低臭気主成分シアノアクリレート系主な用途金属、汎用樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルミナ乳鉢 日陶科学アルミナ乳鉢日陶科学
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
差入ロガイド 中西産業差入ロガイド中西産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質樹脂
アルミソケットレール単品 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アルミソケットレール単品Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール背面にマグネットを内蔵し、金属部分に貼り付け可能なアルミ製のレールです(単体)。
RoHS指令(10物質対応)対応
デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)日本ハートビル工業
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から5日以内出荷
タイプ平付型
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
6,340税込6,974
1袋(50枚)
当日出荷
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
...