カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業機械(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「al20-02-a」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ

    TDKラムダ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲-25~+85℃定格電圧250V定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
  • スタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スタータアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    欠品中
    規格19~25フクム図解NoBK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.18、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スタータアセンブリ_No.2、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.18、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータアセンブリ_No.2、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
  • エアコン洗浄セット エアコンカバーサービス

    エアコン洗浄セット

    エアコンカバーサービス
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    3日以内出荷
    一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース
    用途エアコン洗浄
  • エアコン洗浄セット BBKテクノロジーズ

    エアコン洗浄セット

    BBKテクノロジーズ
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)質量(kg)14.5
  • クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    クラッチケースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    8日以内出荷
    規格4~6フクム図解NoBC20 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC23AL 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC21A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、KC23 本体部品_No.2、BC32 BIG-M 本体部品_No.2、KC23BL 本体部品_No.2、TK23G 本体部品_No.3、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケースクミタテ_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.2、BK23 本体部品_No.2、SV23 本体部品_No.2、NK20B 本体部品_No.2、KC23A(コメリ) 本体部品_No.2、CBC230 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、JC23 本体部品_No.2、TK23L 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.2、BC2000A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20L 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC2000 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、TK23 本体部品_No.2
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付

    CKD
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 漏電遮断器:高遮断容量タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    1台
    欠品中
    大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
    タイプ高遮断容量
  • 配線用遮断器:漏電警報付 テンパール工業

    配線用遮断器:漏電警報付

    テンパール工業
    1台
    欠品中
    漏電動作による回路遮断を避けたい場合にご使用いただけます