カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al2000」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードが長いお知らせライト TRUSCO

    コードが長いお知らせライト

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
    用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102材質本体:ABS樹脂厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
  • オールアンカー用ハンドホルダー ALーHタイプ サンコーテクノ

    オールアンカー用ハンドホルダー ALーHタイプ

    サンコーテクノ
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番557-7314RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機

    海外用 変圧器 PALシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
  • センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット アングルL型タイプ

    岩田製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法G(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調質機器 GAシリーズ ルブリケータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ ルブリケータ

    AirTAC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 作動性向上、優れた圧力特性 大容量 ブラケットが選択可能
    ブラケット有設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクセレントフロートAL PT-2000 PRO:TRUST(プロトラスト)

    エクセレントフロートAL PT-2000

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    用途潮乗り良く視認性抜群。強風時にも使いやすいオールラウンダー。
  • 油性ボールペン替芯 S-7S uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 S-7S

    uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1本
    当日出荷
    適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥190,025~税込¥209,028~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • カメ棒 土牛

    カメ棒

    土牛
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
  • ステンレスミラー棒 R型 土牛

    ステンレスミラー棒 R型

    土牛
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
  • マルチクリップ棒 土牛

    マルチクリップ棒

    土牛
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    手の届かない場所への作業・点検に。風速計の延長に。ライトを付けて点検作業に。マーキング作業に。
  • エアコン洗浄セット イチネンTASCO

    エアコン洗浄セット

    イチネンTASCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    <セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
  • アクリル製ミラー棒 R型 土牛

    アクリル製ミラー棒 R型

    土牛
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    アクリルミラーは軽量・割れにくい。R型は配管検査に最適です。ミラー部の回転を防ぐ溝付けシャフト使用。
  • アクリル製ミラー棒 土牛

    アクリル製ミラー棒

    土牛
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(ミラー)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m MARSHAL マーシャル 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m MARSHAL マーシャル 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【MARSHAL/マーシャル】。★Mini SHELTERシリーズ。・2.5インチ外付け用SSD。MALS128EX3-BK。MALS256EX3-BK。・2.5インチ HDDケース。MAL251UASPB(ブラック)。MAL251UASPS(シルバー)。MAL251UASPR(レッド)。・2.5インチ外付け用HDD。MAL2080EX3-BK。MAL2100EX3-BK。MAL2120EX3-BK。MAL2160EX3-BK。MAL2200EX3-BK。MAL2250EX3-BK。MAL2300EX3-BK。MAL2320EX3-BK。MAL2400EX3-BK。MAL2500EX3-BK。MAL2640EX3-BK。MAL2750EX3-BK。MAL21000EX3-BK。MAL2320EX3-BK-2ND-PC。MAL2500EX3-BK-2ND-PC。MAL21000EX3-BK-2ND-PC。MAL2500L2EX3-BK。MAL21500H2EX3-MK。MAL22000H2EX3-MK。MAL22500H2EX3-MK。MAL23000H2EX3-MK。MAL21500H2EX3-BK。MAL22000H2EX3-BK。MAL23000H2EX3-BK。MAL2160EX3-MK。MAL2320EX3-MK。MAL2500EX3-MK。MAL2640EX3-MK。MAL2750EX3-MK。MAL21000EX3-MK。MAL1080EX3-MK。MAL1120EX3-MK。MAL1160EX3-MK。MAL1250EX3-MK。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 ST Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 ST

    Avail(アベイル)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。
    適合機種【BCAL-55ST適合】1000/1000C 2000/2000C 1500CAリミテッド/3500CAリミテッド 4500/4500C/4600CB 5000AL/5000C/5001C(ナベリム)/5500C(マミヤ ブルーグレー)/5500C(エビス)/5500ストライパー 6000C/6500C 7000Cコンパクト/7000CL/7200/7000iシンクロ/7000Cシンクロ材質アルミ合金寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
  • 超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK

    ケナメタル
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • クラッチケース BIGM(丸山製作所)

    クラッチケース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    8日以内出荷
    規格トソウナシ(4アナM5ヨウ)図解NoCBC230 本体部品 クラッチケース_No.3、BC2000 本体部品 クラッチケース_No.3、BC23AL 本体部品 クラッチケース_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.3、TK23 本体部品_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、BC20 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23A(コメリ) 本体部品_No.3、BC2000A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23 本体部品_No.3、JC23 本体部品_No.3、SV23 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.3、BC21A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23BL 本体部品_No.3、BC20L 本体部品 クラッチケース_No.3、TK23L 本体部品_No.4、BK23 本体部品_No.3、NK20B 本体部品_No.3、BC20A 本体部品 クラッチケース_No.4、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケース_No.4、TK23G 本体部品_No.4、BC32 BIG-M 本体部品_No.3
  • LED部品直付金具 DNライティング

    LED部品直付金具

    DNライティング
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    21日以内出荷
    プロファイルシステム専用構成部品 アルミハウジングPFM-ALに取付穴を開けて取り付ける ワイヤー長:2000mm
    長さ(mm)2300品種プロファイルシステム専用吊具
  • LEDワイヤースライド金具 DNライティング

    LEDワイヤースライド金具

    DNライティング
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    21日以内出荷
    プロファイルシステム専用構成部品 アルミハウジングPFSH-ALの溝を使用して取り付ける 位置調整可能 ワイヤー長:2000mm
    長さ(mm)2300品種プロファイルシステム専用吊具エコロジー商品省エネ
  • ワイヤー スライド金具 DNライティング

    ワイヤー スライド金具

    DNライティング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    21日以内出荷
    プロファイルシステム専用構成部品 アルミハウジングPFS-ALの溝を使用して取り付ける 位置調整可能 ワイヤー長:2000mm
    長さ(mm)2300品種プロファイルシステム専用吊具
  • LEDワイヤースライド金具 DNライティング

    LEDワイヤースライド金具

    DNライティング
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    21日以内出荷
    プロファイルシステム専用構成部品 アルミハウジングPFM-ALの溝を使用して取り付ける 位置調整可能 ワイヤー長:2000mm
    長さ(mm)2300品種プロファイルシステム専用吊具エコロジー商品省エネ
  • My40形2000固定 クリーンルームAL枠透明 三菱電機

    My40形2000固定 クリーンルームAL枠透明

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • My40形2000固定 クリーンルームAL枠乳白 三菱電機

    My40形2000固定 クリーンルームAL枠乳白

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ