カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(325)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- 機構部品(26)
- バイク純正部品(23)
- メカニカル部品(21)
- 自動車純正部品(15)
- 作業工具(11)
- 物流用品(9)
- 制御機器(8)
- 事務用品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 溶接用品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 厨房用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(201)
- ParkerTAIYO(175)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- ホンダ(23)
- スバル(11)
- シグマ光機(8)
- ヨドノ(6)
- メイキコウ(6)
- TRUSCO(5)
- サンドビック(4)
- ナカバヤシ(4)
- ヨシタケ(4)
- ニッサン(4)
- アーム[作業工具](3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- テンパール工業(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「al300」の検索結果

安全弁 AL-300 蒸気用
ヨシタケ¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
【オーダー】安全弁 AL-300
ヨシタケ¥35,980税込¥39,5781個11日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6形式揚方式呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132弁仕様密閉型、蒸気使用圧力範囲(MPa)0.05~1最高温度(℃)220適合流体蒸気サービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全弁 AL-300T
ヨシタケ¥37,980税込¥41,7781個11日以内出荷・減圧後の安全リリーフ弁 ・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ・ポンプのリリーフ弁 ・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6形式揚方式呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132弁仕様密閉型、気体・液体サービス分類オーダー・加工
安全弁 AL-300T 空気・冷温水
ヨシタケ¥37,980~税込¥41,778~1台7日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150以下接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)
アルミボルトクリッパー
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。JIS規格JIS B4643JQ0307057
アルミソケットレール
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
LED 壁ホタル センサー
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台欠品中置くだけ充電。 センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。 非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45消費電力(W)0.6電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144センサー焦電型赤外線センサー連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)バッテリーリチウムイオン電池LED色白センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約40設置場所屋内用アズワン品番64-8901-14灯数8灯LED使用数(個)8(懐中電灯)点灯時間約20秒(探知センサー反応時)電球の種類LED
ガラス製棒温度計
CRECER(クレセル)¥519税込¥5711個当日出荷ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。材質ガラス全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃温度測定範囲(℃)0~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アルミソケットレール単品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レール背面にマグネットを内蔵し、金属部分に貼り付け可能なアルミ製のレールです(単体)。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポケットアルバム スヌーピー
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥119税込¥1311冊当日出荷写真収納枚数40枚です。質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニポケットアルバム ミッキー&フレンズ
ナカバヤシ¥119税込¥1311冊当日出荷写真収納枚数40枚です。質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニポケットアルバム リラックマ
ナカバヤシ¥119税込¥1311冊当日出荷写真収納枚数40枚です。質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
角度変更のできる鎌(万能草刈刃)1050mm柄
石黒金属¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷1丁2役(軟らかい草に直刃・硬い草に波刃)。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン刃長(mm)195柄長さ(mm)約1050
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ
ヨドノ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
角度変更のできる鎌(万能草刈刃)2段伸縮柄
石黒金属¥2,698税込¥2,9681個欠品中2段伸縮柄。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレンサイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約640~1050×195
仁寿
あかしや¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷展覧会や清書作品用として、上級者や書道専門家に適し、最高級羊毛、高級馬尾脇毛をふんだんに使い、柔らかい書き味の中にも強い弾力があり非常に書きやすい筆です。穂の太さ×長さ:約11×55mm。弾力:ほどよい硬さ。主原毛:馬尾脇毛、羊毛、狸毛用途書道教室・趣味の書道作品用/行書・草書 半紙2~6文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×53硬さほどよい硬さ毛材羊毛、馬尾脇毛、狸毛、鹿毛
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしケースポリカーボネートケース
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き
ヨドノ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポケットアルバム ハローキティ
ナカバヤシ¥119税込¥1311冊3日以内出荷写真収納枚数40枚です。質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷から7日以内出荷材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)
日動工業¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。ベース厚さ(mm)4取付穴径d(mm)14偏芯E(mm)71取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止
三立電器工業¥3,398税込¥3,7381組4日以内出荷専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233色黒質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
...








![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)



![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)