カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- 機構部品(23)
- 作業工具(11)
- 事務用品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 清掃用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(175)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- サンドビック(4)
- TRUSCO(4)
- ナカバヤシ(4)
- アーム[作業工具](3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ヨドノ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- テンパール工業(3)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(3)
- 三立電器工業(2)
- ヤマト(事務用品)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- 石黒金属(2)
- CRANK BROTHERS(2)
- PROST's(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al300」の検索結果

XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)
アルミボルトクリッパー
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。JIS規格JIS B4643JQ0307057
アルミソケットレール
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
LED 壁ホタル センサー
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台欠品中置くだけ充電。 センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。 非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45消費電力(W)0.6電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144センサー焦電型赤外線センサー連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)バッテリーリチウムイオン電池LED色白センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約40設置場所屋内用アズワン品番64-8901-14灯数8灯LED使用数(個)8(懐中電灯)点灯時間約20秒(探知センサー反応時)電球の種類LED
ガラス製棒温度計
CRECER(クレセル)¥519税込¥5711個当日出荷ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。材質ガラス全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃温度測定範囲(℃)0~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アルミソケットレール単品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レール背面にマグネットを内蔵し、金属部分に貼り付け可能なアルミ製のレールです(単体)。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポケットアルバム スヌーピー
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥119税込¥1311冊当日出荷写真収納枚数40枚です。質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニポケットアルバム ミッキー&フレンズ
ナカバヤシ¥119税込¥1311冊当日出荷写真収納枚数40枚です。質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニポケットアルバム リラックマ
ナカバヤシ¥119税込¥1311冊当日出荷写真収納枚数40枚です。質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
角度変更のできる鎌(万能草刈刃)1050mm柄
石黒金属¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷1丁2役(軟らかい草に直刃・硬い草に波刃)。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン刃長(mm)195柄長さ(mm)約1050
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ
ヨドノ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
角度変更のできる鎌(万能草刈刃)2段伸縮柄
石黒金属¥2,698税込¥2,9681個欠品中2段伸縮柄。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレンサイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約640~1050×195
仁寿
あかしや¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷展覧会や清書作品用として、上級者や書道専門家に適し、最高級羊毛、高級馬尾脇毛をふんだんに使い、柔らかい書き味の中にも強い弾力があり非常に書きやすい筆です。穂の太さ×長さ:約11×55mm。弾力:ほどよい硬さ。主原毛:馬尾脇毛、羊毛、狸毛用途書道教室・趣味の書道作品用/行書・草書 半紙2~6文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×53硬さほどよい硬さ毛材羊毛、馬尾脇毛、狸毛、鹿毛
ミニポケットアルバム ハローキティ
ナカバヤシ¥119税込¥1311冊3日以内出荷写真収納枚数40枚です。質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷から7日以内出荷材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止
三立電器工業¥3,398税込¥3,7381組4日以内出荷専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233色黒質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL)
三立電器工業¥22,980~税込¥25,278~1組8日以内出荷重さは同サイズの銅導体溶接ケーブルの約半分です。(同サイズのWCTケーブルと比較)ケーブルが軽くなることで、移動や取り回しといった作業の省力化に貢献します。ケーブル両端にはアルミ導体専用ジョイントを接続質量(kg)概算:約5.5/20m許容電流(A)連続:181、使用率50%:255外径(mm)導体:9.1シース厚(mm)2.6ケーブルサイズ(mm2)38
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥299,800税込¥329,7801本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式
ツヨロン(藤井電工)¥4,898税込¥5,3881本15日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。用途胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます材質ベルト:ナイロン長さ(mm)650幅(mm)100寸法(mm)サポーター部:650サイズM適合ベルト幅(mm)50ベルト通し数:3
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,698税込¥6,2681個(300g)5日以内出荷レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーレクサス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フローリングワイパーN-300E AL
CONDOR(山崎産業)¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷ミクロの繊維が細かいホコリや髪の毛をキャッチ!。両面使えて経済的。軽くて丈夫!アルミ伸縮柄。便利な2ウェイタイプ。化学モップとの差替え可能。(クッションを外して使用)。取替シート5枚入用途たたみ、クッションフロア等に種別伸縮柄材質グリップ・スリーブ:ポリエチレン・EVA樹脂、ハンドル(柄):アルミパイプ、プレート:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:発泡ポリエチレン、シート:PET・レーヨン質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×105×735-1180商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,598税込¥6,1581個(300g)5日以内出荷ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーヒュンダイ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
透過照明 ライン型 TAシリーズ
日進電子工業¥289,800税込¥318,7801個24日以内出荷高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。 発光幅は15mm、長さは100mm~2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。 白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。用途ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など幅(mm)27高さ(mm)31.5照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ライン形
油性ボールペン替芯 S-7S
uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)¥50~税込¥55~1本当日出荷適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
アラビック替スポンジ(6個入り)
ヤマト(事務用品)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(6個)当日出荷「アラビックシリーズ」の別売りキャップ6個入です。適合本体NA-150/NA-200/ AL-200/NA-300/NA-50T
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚セット内容本体/マニュアル/保証書質量(g)(最大)15電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く)電源電圧(V)5/3.3消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境0~60℃/10~80%(結露不可)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66記憶容量(MB)128アズワン品番64-3798-43
導電性アルミ箔テープ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,800~税込¥1,980~1個当日出荷から4日以内出荷フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥9,998税込¥10,9981ケース(3冊×5箱)欠品中用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)





![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)



![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)