カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 自転車部品(20)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「al3d」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2NS(日進工具)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345NS(日進工具)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。材質超微粒子超硬合金
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 Φ2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 Φ2NS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。 被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778アズワン品番67-5562-26
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3D アルインコデジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3Dアルインコ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
会社、工場、マンションのような集合住宅、施設など小さなコミュニティで簡単に情報共有ができる戸別放送の端末です。 上位機種XEAL30/40Dをシンプルにしてデジタル簡易無線の事前に登録していた3CHの受信だけに特化させた戸別受信機です。 非常時だけでなく、普段から構内放送、館内放送用受信機として便利にお使いいただけます。
種類デジタル簡易無線登録局受信周波数XEAL3D:351.16875 ~ 351.38125MHz 30ch のうち 3 波(登録局)・XEAL4D:467.00000 ~ 467.40000MHz 65ch のうち 3 波(免許局)受信感度-0dBμemf(BER1×10-2)消費電力(W)約5(電源アダプター使用時)電源(V)AC100(付属 AC アダプター 出力 DC 6V)最大出力(W)1(スピーカー)スピーカー部インピーダンス(Ω)8動作温度範囲(℃)-10~50使用電池単三形アルカリ乾電池 4 本(LR6AG 相当品)電池使用時間(時間)24以上(5 分受信 / 55 分待ち受けの繰返しで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物除く)質量(g)約550(乾電池含む)
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
51 Series(51-SY5240) SMC51 Series(51-SY5240)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
51 Series(51-SY5140) SMC51 Series(51-SY5140)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングル
マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)CKD
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
ADK21のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・ダイアフラム組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16ガスケット×2RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)CKD
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)CKD
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)CKD
12,298税込13,528
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
51 Series(51-SY5120) SMC51 Series(51-SY5120)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5320 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5320SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9320 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9320SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
51 Series(51-SY7120) SMC51 Series(51-SY7120)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5120 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5120SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7320 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7320SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC12使用流体空気
51-SY7220 SMC51-SY7220SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7220 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7220SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5220 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5220SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC12使用流体空気
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD125 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD125SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLSG~) SMCロック付シリンダ (CDLSG~)SMC
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム小澤物産(OZC)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)FA統合ツールパッケージ CX-Oneomron(オムロン)(3件のレビュー)
98,980税込108,878
1個
当日出荷から42日以内出荷
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
81,438税込89,582
1個
当日出荷から50日以内出荷
TeSys D &TeSys GV3 - size 4 insulated Al 1袋 5個入 シュナイダーエレクトリックTeSys D &TeSys GV3 - size 4 insulated Al 1袋 5個入シュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Schneider Electric LAD シリーズの TeSys D 及び TeSys GV3 - サイズ 4 絶縁 Allen キーです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:キー●併用可能製品:TeSys D 及び TeSys GV3●範囲:TeSys●コード番号:211-2618アズワン品番65-7288-73
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12