カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 切削工具(11)
  • 空調・電設資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alc 釘」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒットネイル(パック品) 若井産業ヒットネイル(パック品)若井産業(3件のレビュー)
729税込802
1パック(20本)ほか
当日出荷
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業ヒットビス ナベ(パック品)若井産業(6件のレビュー)
569税込626
1箱(30本)ほか
当日出荷
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンマルチALCビス徳用箱アックスブレーン(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(230本)ほか
当日出荷
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴
マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンマルチALCビス徳用箱アックスブレーン(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(230本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5付属品四角ビット付表面処理ステンコーティング頭部形状穴の形状十字穴
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(50個)ほか
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ヒットビス サラ(パック品) 若井産業ヒットビス サラ(パック品)若井産業(2件のレビュー)
569税込626
1箱(30本)ほか
当日出荷
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用 若井産業ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用若井産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(200本)ほか
当日出荷
上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼びM6ねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30形状頭部/サラ表面処理三価ユニクロ適合材ALC
ALCビッグアンカー 旭化学工業ALCビッグアンカー旭化学工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20本)ほか
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
アタッカー (ドライバー) BROWN(ブラウン/平井工具)アタッカー (ドライバー)BROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状材質(グリップ)樹脂軸貫通あり材質(軸)特殊工具鋼
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル・フルセットハウスビーエム(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
レシプロ刃 マキタレシプロ刃マキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(5枚)ほか
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5枚)ほか
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
ヒットビス ALC用 WAKI(和気産業)ヒットビス ALC用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
189税込208
1袋(5個)ほか
当日出荷
ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビスねじ径M4適合材ALC
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
一発パテ    水性一般 厚付用 関西パテ化工一発パテ 水性一般 厚付用関西パテ化工(5件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(10kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。 肉付きが良く密着性に優れています。 調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。 比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。 水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。 塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。 その他塗装、壁装下地の素地調整。ホワイト使用場所屋内外兼用ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業(3件のレビュー)
539税込593
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(84本)ほか
当日出荷
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属用BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(74個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM5.5材質表面処理ラスパートシルバー
セイバーソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)セイバーソーブレードHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(5本)
当日出荷
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
ナショペンパテ#879S ナショペン工業ナショペンパテ#879Sナショペン工業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1缶(3L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定) 厚付け用なのにキメが非常に細かい。 耐水性が非常に良い。 研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い) 超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4) 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。 色が白い。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。規格JIS A 6914適合品比重0.42(±0.05)耐水性水に24時間浸しても異常がないこと危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)50以上(52±2)
セーバーソーALC木工用 ハウスビーエムセーバーソーALC木工用ハウスビーエム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)ほか
当日出荷
用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数3×3
ALCビス 箱入 ウイングALCビス 箱入ウイング(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(250本)ほか
当日出荷
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。材質表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1パック(5枚)
当日出荷
●釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断
エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカエヌピーALCアンカー NBAタイプユニカ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2本)
3日以内出荷
●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途釘が入った木材や樹脂の切断切断対象釘が入った木材、樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数6切断能力(mm)【木材】50以下【塩ビ】(板材)10~30・(ALC)50以下刃渡り(mm)75入数(本)2
バイメタルセーバーソーブレード H&HバイメタルセーバーソーブレードH&H(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(2枚)
翌日出荷
バイメタルはブレード本体の柔らかい素材と刃先のかたい素材を電着しているため、折れにくい! 電動メーカー各種に対応 (ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)
材質BIM材