カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)

「alcohol」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスペンサー(ALCOHOL) DESCOディスペンサー(ALCOHOL)DESCO
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
仕様ディスペンサー(ALCOHOL) 琥珀色 丸型 240CCトラスコ品番859-0201質量(g)181
ディスペンサー(ALCOHOL) DESCOディスペンサー(ALCOHOL)DESCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
容量(mL)240質量(g)52タイプ丸型
ディスペンサー(alcohol) ロック機能付き DESCOディスペンサー(alcohol) ロック機能付きDESCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高耐久性で軽量です。
容量(mL)240質量(g)0.04
エスミールWK-Ⅱ75 信和アルコールエスミールWK-Ⅱ75信和アルコール
4,498税込4,858
1本(5L)
当日出荷から10日以内出荷
アルコール度数が75度あります。各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。また食品加工ラインでの機械器具類の洗浄など幅広い用途に使用が可能です。従来のアルコール製剤に比べフレーバー臭や蒸発残分が少なく、安心してご使用することが出来ます。製造ラインにおける設備などの除菌洗浄を通して消費者に安全で安心できる食品を提供する
商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
アルコールクリーン80 信和アルコール産業アルコールクリーン80信和アルコール産業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1000mL)ほか
当日出荷
殺菌剤を配合しない安心設計 有効成分をエタノールとした、指定医薬部外品の外皮消毒剤として承認されたものです。 食品・食品添加物のみを原材料としているので、食品工場、飲食店、給食センターなど、食品を扱う方々の消毒剤として最適!! 素早く手指になじみ、べたべた感やぬるつき感がありません。乾燥後さらっとしていて、使用後の水洗いは不要です。介護現場や医療機関などでもお使いいただけます。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)80添加物グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用日本特殊研砥(11件のレビュー)
719税込791
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
アルコールチェッカー KEIYOアルコールチェッカーKEIYO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)質量(g)約36( 電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと)電源単4アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.00~0.95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22センサータイプ半導体式ガスセンサー交換目安1000回測定表示方式LCD 表示機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能測定対象呼気中アルコール濃度保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時)保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと)検知時間(秒)20以下BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル認定取得J-BAC(認定番号:10002-46)
ポータブル密度比重計 京都電子工業ポータブル密度比重計京都電子工業
219,800税込241,780
1台
欠品中
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
29,980税込32,978
1パック(10個)
当日出荷
有機溶剤の検知用
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm))検知原理MOS type検知範囲50~5000ppm EtOH対象ガスAlcohol、Solvent apors電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(typical)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can