カテゴリ

  • 機構部品(287)
  • 制御機器(188)
  • 学童・教育用品(92)
  • 電気材料(75)
  • 作業工具(75)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • メカニカル部品(40)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 家電(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 事務用品(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • バイク部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • バイク純正部品(9)
  • カー用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 農業機械(5)
  • 縫製用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 医療(3)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alex」の検索結果

関連キーワード
1,113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MB60)デカル,ALEX ミツビシ

    (MB60)デカル,ALEX

    ミツビシ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品]

    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    必要なものは全部まとめてパッケージ。パソコンへの通信方法は、USBケーブル、市販のmicroSDカードの他、LTE通信、有線/無線LAN(WiーFi)が可能です。LTE通信は別途回線契約は不要。LTE通信利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」専用プランの入会が必須交替勤務や休日出勤、残業がある場合もタイムレコーダーで申告、記録することができます。タイムカードの運用はそのままに付属ソフト「サッと勤怠with」に取り込み、データ化します。集計結果は、お使いの給与計算ソフトに連携できます。
    仕様●電源/AC100V±10%(50/60Hz)●定格電流/0.2A(6W)●周辺環境条件/温度:0℃~40℃ 湿度:20%RH~90RH(結露なきこと) 室内用●最大記録数/6回●「サッと勤怠with」最大集計人数/制限なし(推奨300名以内)●「サッと勤怠with」勤務シフト/最大99シフト●通信仕様/USBケーブル(同梱)/microSDカード(別売)/有線LAN・無線LAN/LTE ※LTE通信またはクラウドサービス利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」クラウド専用プランの入会が必須となります※LTE通信は別途、回線契約は不要です●メモリー保持/時計およびデータに対し、停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵)●自動時計調整機能/NITZによる時刻データ自動取得(LTE通信時)SNTPクライアントによる時刻データ自動取得(LTE通信時)※本機能でのLTE利用は、課金等の費用を伴うものではありません●対応OS/Windows 11●例外マーク/早出・残業・徹夜・休出●対応インクリボン/CE-319250●シフトボタン/勤務区分1~99●対応タイムカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/B/C寸法(mm)170×133×230質量(g)2000
  • 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品]

    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    必要なものは全部まとめてパッケージ。パソコンへの通信方法は、USBケーブル、市販のmicroSDカードの他、LTE通信が利用可能です。LTE通信は別途回線契約は不要です。LTE通信利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」専用プランの入会が必須となります。タイムカードの運用はそのまま、付属ソフト「サッと勤怠with」に取り込み、データ化して集計をラクにできます。集計結果(勤怠集計データ)は、お使いの給与計算ソフトに連携できます。
    仕様【「サッと勤怠with」最大集計人数】制限なし(推奨300名以内)【最大記録数】4回【「サッと勤怠with」勤務シフト】最大99シフト【メモリー保持】時計およびデータに対し、停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵)【自動時計調整機能】NITZによる時刻データ自動取得(LTE通信時)SNTPクライアントによる時刻データ自動取得(LTE通信時)※本機能でのLTE利用は、課金等の費用を伴うものではありません。【例外マーク】徹夜【対応インクリボン】CE-319250【シフトボタン】なし【対応タイムカード】TimeP@CK(6欄印字)カードA/B/C寸法(mm)170×133×230質量(g)1900電源(V)AC100±10%(50/60Hz)対応OSWindows 11定格電流(A)0.2(6W)通信方式USBケーブル(同梱)/microSDカード(別売)/LTE ※LTE通信またはクラウドサービス利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」クラウド専用プランの入会が必須となります。※LTE通信は別途、回線契約は不要です。使用周囲温度(℃)0~40使用場所室内用使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
  • レーザー光用遮光ゴーグル 山本光学

    レーザー光用遮光ゴーグル

    山本光学
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
    用途レーザー作業トラスコ品番812-1975材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色ピンク適合波長(nm)750-800-850レンズ厚さ(mm)約2.5
  • エフェクター/エクスプレッションペダル・ツール Electro Harmonix

    エフェクター/エクスプレッションペダル・ツール

    Electro Harmonix
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    DUAL EXPRESSION PEDAL は、2 系統のエクスプレッション信号を独立して出力できるデュアル式エクスプレッションペダル。1 台で 2 台のペダルを同時制御でき、モジュレーション・フィルター・ピッチ系など複数エフェクトのリアルタイム操作を可能にする高機能コントローラー。・2 系統のエクスプレッション出力を独立して装備(A/B)。・各チャンネルに独立した RANGE/REVERSE スイッチを搭載。・ペダルの可変範囲を細かく設定でき、操作性を最適化。・TRS 方式で多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)。・2 台のエフェクトを同時にリアルタイムコントロール可能。・軽量ながら堅牢な構造でライブユースにも安心。・スムーズな踏み心地で細かなパラメータ調整が容易。・パッシブ設計のため電源不要。・品名:DUAL EXPRESSION PEDAL。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Dual Expression Pedal。・出力:EXP A(TRS)、EXP B(TRS)。・機能:デュアル出力、RANGE 調整、REVERSE スイッチ、パッシブ動作。・対応:TRS エクスプレッション入力を備えた EHX 各種ペダル。・電源:不要(パッシブ)。・JANコード:0683274011899
  • CK Series(CKQGA32) SMC

    CK Series(CKQGA32)

    SMC
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CKQGB SMC

    CKQGB

    SMC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
  • ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGA32 SMC

    ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGA32

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32) SMC

    CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32)

    SMC
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ロック(L) ロック付取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)
  • ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGD32 SMC

    ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGD32

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGB32 SMC

    ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGB32

    SMC
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • CK Series(CKQGB32) SMC

    CK Series(CKQGB32)

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • エアキャスターΦ100mm KLASS(クラス/旧:極東産機)

    エアキャスターΦ100mm

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    回転・旋回がスムーズなキャスターです。 タイヤ素材に特殊ナイロンゴムを使用し、移動性だけではなく静音性にも優れています。 ATHLEAD ALEXの標準付属キャスターです。
    適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機材質(キャスター)特殊ナイロンゴム
  • 超音波カッター 日本アレックス

    超音波カッター

    日本アレックス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。
    付属品フットスイッチ、替刃20枚寸法(mm)270×170×140質量(kg)3電源AC100V・50/60Hz最大出力(W)30周波数(kHz)40ハンドピース寸法(mm)Φ26×200コード長さ(cm)50
  • 超音波洗浄器 日本アレックス

    超音波洗浄器

    日本アレックス
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌日出荷
    小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。
    付属品洗浄槽フタ、バスケット、時計バンド用ホルダー寸法(mm)205×195×150容量(mL)1000出力(W)50電源AC100V・50/60Hz周波数(kHz)42洗浄槽内寸法(mm)165×130×50、ステンレスSUS304タイマー5~30分/5分毎
  • 超音波洗浄器 日本アレックス

    超音波洗浄器

    日本アレックス
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚ほか
    6日以内出荷
  • 卓上型超音波洗浄器 日本アレックス

    卓上型超音波洗浄器

    日本アレックス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    14日以内出荷から16日以内出荷
    全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性
    付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
  • 断熱材カッター ALLEX

    断熱材カッター

    ALLEX(9件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
    用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番381-5773全長(mm)350質量(g)160ピッチ(mm)4刃長(mm)200板厚(mm)1.5
  • クラフト用ゴム切り(曲刃) ALLEX

    クラフト用ゴム切り(曲刃)

    ALLEX(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    欠品中
    ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
    トラスコ品番381-5765材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂全長(mm)143質量(g)35刃長(mm)50切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで刃厚(mm)2
  • ゴムホース専用ハサミ ALLEX

    ゴムホース専用ハサミ

    ALLEX(13件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
    トラスコ品番327-8131材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ全長(mm)218質量(g)200タイプ一枚刃はさみ刃長(mm)45硬度HRC50切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)刃厚(mm)3
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電

    エレコム
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、トレンドのくすみカラーが「ピンク」「ネイビー」の4色展開です。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
  • 断熱材カッター ALLEX

    断熱材カッター

    ALLEX(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    切りくずが出にくい特殊波刃加工です。
    用途長物の各種断熱材、発砲スチロール等のカットに。付属品刃部ビニールケーストラスコ品番661-3403材質柄:ABS樹脂全長(mm)410刃長(mm)280刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
  • 段ボールカッター ALLEX

    段ボールカッター

    ALLEX(4件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
    用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。トラスコ品番381-5781全長(mm)240質量(g)35刃長(mm)128
  • ジャストサイズハサミ ALLEX

    ジャストサイズハサミ

    ALLEX(2件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1丁
    当日出荷
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:塩化ビニール
  • TL-WA850RE TP-LINK

    TL-WA850RE

    TP-LINK(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)300伝送方法Wi-Fi 4周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
  • 糸切りはさみ ALLEX

    糸切りはさみ

    ALLEX
    ¥779税込¥857
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製の糸切りです。カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
    用途洋裁、和裁の糸切りにトラスコ品番853-3681材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂全長(mm)105奥行(mm)25刃長(mm)37板厚(mm)1.5刃厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.2 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 低遅延モード 超軽量 エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.2 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 低遅延モード 超軽量

    エレコム
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
    用途アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。アクティブノイズキャンセリングモードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。アーティストが表現する音、その豊かなパフォーマンスをありのままに伝える。愚直なまでにリアルを追及した、エレコムを代表するスタンダードレーベル”Musicians Reference(R)”です。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードでは、不快なノイズを軽減し、周囲の音を気にせずに、音楽や動画をクリアなサウンドで楽しめます。 。デジタル耳せんモードは、音楽などが聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。落ち着いた色合いの6色展開。お気に入りのカラーを選べます。 。初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。※ANCモードの場合約4.5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。※ANCモードの場合約18時間 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、持ち運びに便利です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースがやさしく光る、パームライト機能付き。暗い所でカバンの中や鍵穴などにちょっとした明るさが必要なときに便利です。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、裏、表に関係なくケーブルを挿入可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約21×約24×約30、充電ケース:約23×約59×約45出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2バッテリー容量(Ah)0.435保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)連続待受時間最大約70時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC連続通話時間(時間)最大約4.5(充電ケース込み/最大約18)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
  • 事務用はさみ(中) Sー165 ALLEX
    イエロー
    ブラック
    レッド

    事務用はさみ(中) Sー165

    ALLEX(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    ●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。
    用途●事務用繰り返し・詰め替え対応
  • 防水温湿度計 SwitchBot

    防水温湿度計

    SwitchBot
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    雨に濡れてしまう屋外や温度の高い浴室にぴったりな防水温湿度計 ・防水設計で屋外での使用が可能 ・コンパクト&ストラップ1つ付属 ・スイス製の高精度温湿度センサーを内蔵 ・アレクサでお部屋の温湿度を把握 ・Alexa、Googleアシスタント、Siriでの音声操作が可能(※音声操作にはSwitchBotハブシリーズが必要です) ・遠隔確認&温湿度異常アラー通知機能 ・SwitchBotデバイスに連携し、お部屋を常に快適空間へ ・ローカルで68日分、SwitchBotハブミニ/ハブ2と併用で、2年分の温湿度記録を保存可能 ・約2年の長期電池寿命
    電源単4電池×2本体寸法(mm)60×28×20本体質量(g)44材料ABS電池寿命約2年使用場所屋外、浴室特性防水動作湿度(%RH)【相対】0~99動作温度範囲(℃)-20~+60
  • パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
    用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電

    エレコム
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・超軽量設計により、快適な装着感を実現しました。
    用途装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などのときに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型色ブラック質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
  • Softina 多用途ハサミ ALLEX

    Softina 多用途ハサミ

    ALLEX(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1丁
    当日出荷
    心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。 2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。
    用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く)材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR全長(mm)205質量(g)80刃長(mm)85刃厚(mm)2.5
  • Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    欠品中
    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
    用途パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
  • 厚紙用はさみ ALLEX

    厚紙用はさみ

    ALLEX
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン、ナット:ガラス繊維入りナイロン全長(mm)207質量(g)129刃長(mm)75切断能力厚紙、段ボール、薄手の布、紙刃厚(mm)3繰り返し・詰め替え対応
  • 粘着テープはさみ ALLEX

    粘着テープはさみ

    ALLEX(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-3760全長(mm)165質量(g)32刃長(mm)67アズワン品番8-9268-01
  • 電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ TP-LINK

    電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ

    TP-LINK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。
    用途デンリョクモニタリングキノウツキ 、スマートネットワーク接続必須です規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用)使用場所屋内周波数(GHz)2.4
  • フッ素コートペーパーナイフ ALLEX

    フッ素コートペーパーナイフ

    ALLEX
    ¥899税込¥989
    1丁
    当日出荷
    ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。フッ素コート加工により粘着物が付きにくく、取りやすくなっています。
    用途事務用材質刃:ステンレス、リング:エラストマー全長(mm)170奥行(mm)30刃長(mm)60板厚(mm)2.3刃厚(mm)2.3
  • 糸切りはさみ(長刃) ALLEX

    糸切りはさみ(長刃)

    ALLEX(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1丁
    当日出荷
    カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。 職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。 ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
    用途洋裁、和裁の糸切りに仕様長刃トラスコ品番176-3319材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂全長(mm)115質量(g)23刃長(mm)48板厚(mm)1.5
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学

    エレコム
    ¥4,590~税込¥5,049~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。ミニマムなサイズ感・超軽量設計でスマートに持ち運べるデザインです。
    用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースはまるくてコロンとした形がポイント。マットな質感で手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、さりげなく個性を表現できる「ピンク」、ベーシックでファッションに合わせやすい「グレー」の4色展開です。 。手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 。ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
  • 事務用はさみ(中)フッ素コート S-165F ALLEX
    イエロー
    ブラック
    レッド

    事務用はさみ(中)フッ素コート S-165F

    ALLEX
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    ●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。●粘着テープやのりの付きにくいフッ素コート仕様です。
    用途●事務用繰り返し・詰め替え対応