カテゴリ
- 物流用品(14)
- 厨房用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アルインコ(6)
- 東製作所(3)
- TRUSCO(3)
- シンコー(2)
- ピカコーポレイション(2)
- BULGIN(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ナカオ(1)
- 瑞穂化成工業(1)
- 山金工業(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 森山鉄工(1)
- ロジクール(1)
- SIEMENS(1)
- SPARKFUN(1)
- オズマ(1)
エコロジープロダクト
「alinco csa」の検索結果

移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)
アルインコ¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から翌日出荷移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。仕様組立式、中空支柱材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)100
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台翌日出荷全面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR
ロジクール(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。色グラファイト対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー接続方式ワイヤレスセンサーオプティカル使用電池単三形乾電池×1本解像度2000dpi到達距離(m)約10ホイール有電池寿命最大24ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から翌々日出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数4段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から翌日出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
東製作所(15件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から9日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型
TRUSCO¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷アルミ溶接構造で軽量かつ堅牢性・安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。 ステップ部分・天板には縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)200踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)150段高(mm)3002018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
オイルジョッキ
瑞穂化成工業(308件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)黒耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(4件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD
森山鉄工(4件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。用途事務所内などでの作業に。仕様完成品材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス踏ざん踏面幅(mm)240キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)最大使用荷重(kg)150材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型
TRUSCO¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から翌日出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式材質アルミ合金、スチール材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ踏ざん踏面幅(mm)200仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー最大使用荷重(kg)150段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
作業用踏台
ナカオ¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500材質(本体)アルミ合金奥行(mm)500踏ざん踏面幅(mm)125最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10
BULGIN¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01
BULGIN¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781袋(24個)7日以内出荷ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
Balun Ember Transformer Strip of 5
SPARKFUN¥1,098税込¥1,2081個33日以内出荷Description。This is a simple strip of five signal-conditioning Balun Ember Transformers from Wurth Elektronik that allows you to convert an unbalanced signal in a transmission line to a balanced one, or vice versa. Each of these ICs possesses a frequeアズワン品番67-0422-02