カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(42)
  • 建築金物(34)
  • 測定用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • バイク部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alist」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AliSTアリスト パイプ用キャップ WAKI(和気産業)AliSTアリスト パイプ用キャップWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
189税込208
1セット(2個)
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
材質ポリエチレン適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト アルミパイプ WAKI(和気産業)AliSTアリスト アルミパイプWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 差込みクランプ 固定 WAKI(和気産業)AliSTアリスト 差込みクランプ 固定WAKI(和気産業)
639税込703
1個
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 固定」はクランプ部が固定されていることで、アルミパイプを直角に取り付けることができる金具です。
材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 突っぱりポール WAKI(和気産業)AliSTアリスト 突っぱりポールWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「突っ張りポール」は「AliSTアリスト」で作成した収納棚と天井を突っ張り、倒れにくくするための金具です。
材質調節範囲(mm)150~800棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト ベース金具 WAKI(和気産業)AliSTアリスト ベース金具WAKI(和気産業)
429税込472
1個
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 筋交い WAKI(和気産業)AliSTアリスト 筋交いWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質長さ(mm)1205適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト はめ込みクランプ WAKI(和気産業)AliSTアリスト はめ込みクランプWAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「はめ込みクランプ」はアルミパイプにはめこみT字に取付けるための金具です。
材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 差込みクランプ首振り WAKI(和気産業)AliSTアリスト 差込みクランプ首振りWAKI(和気産業)
649税込714
1個
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。
材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 直ジョイント金具 WAKI(和気産業)AliSTアリスト 直ジョイント金具WAKI(和気産業)
369税込406
1個
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「直ジョイント金具」は「アルミパイプ」同士を連結するための金具です。より大きな棚を作る際や、「アルミパイプ」が長くて持ち帰ることができない時にお使いください。
適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 棚受クランプ WAKI(和気産業)AliSTアリスト 棚受クランプWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個(2個)
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「棚受クランプ」は1×4材を使用して棚をつくり、アルミパイプに取付けるための金具です。クランプは平行になるように調整することが可能です。
材質棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト ネットパネル固定金具 WAKI(和気産業)AliSTアリスト ネットパネル固定金具WAKI(和気産業)
849税込934
1セット(4個)
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル固定金具」はアルミパイプにネットパネルを固定する金具です。
材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
Lacety(ラスティー) パネル WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) パネルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。材質スチール エポキシ粉体塗装厚さ(mm)7
Lacety(ラスティー) 固定金具パイプ用 WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) 固定金具パイプ用WAKI(和気産業)
999税込1,099
1セット(4個)
翌々日出荷
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具パイプ用はΦ25mmのアルミパイプにラスティーを固定するための専用パーツです。和気産業(WAKI)AliST(アリスト)シリーズ・アルミパイプに適合します。アルミパイプの左右の上下2ヵ所ずつに取付けます。
用途Φ25mmのパイプにLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。材質スチール ユニクロメッキ適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番64-5072-50
WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 メテオWD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤メテオ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
当日出荷
●速乾性でプラスチック・ゴム・ビニールなどさまざまな製品の潤滑・艶だしに効果を発揮します。 ●シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
用途●さらっとした油分が特長で製品のツヤ出しに最適。仕様水溶解度:不溶性適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-73~260沸点(℃)228(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類シリコン潤滑剤危険物の性状非水溶性
WD-40 SPECIALIST コンタクトクリーナー速乾性 メテオWD-40 SPECIALIST コンタクトクリーナー速乾性メテオ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
当日出荷
高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
用途●電子部品、電子接点、プラスチックの洗浄に。仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100%適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器容量360mL比重0.66引火点(℃)23以下沸点(℃)60(初期)誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mL危険物の性状非水溶性
電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ マクセル電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタマクセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷
主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン
用途電子車検証の読み取り 2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。 国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf 国土交通省「車検証閲覧アプリ」 国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/ 国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf 電子車検証読取アプリ使用方法 https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4 国土交通省「記録事務代行サービス」 車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。 ※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/) ※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成ケーブル長(m)1.8インターフェースUSBインターフェース USB2.0準拠(Full Speed) ※USB1.1、3.0でも動作可能、PC/SCインターフェース、CCIDドライバ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Walistウォリスト 突っぱりジャッキ WAKI(和気産業)Walistウォリスト 突っぱりジャッキWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン可動範囲(mm)(ばね)32
EU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラック エレコムEU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラックエレコム
1,298税込1,428
1台
欠品中
。軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。インターフェイス:USB 。コネクタ形状:USB(A)オス 。対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機、PlayStation3 。対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 。分解能:1600カウント 。レーザー規格:JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 。射出光線種類:不可視波長域 。ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む 。ホイール数:1個 。電源:USBバスパワー 。定格電圧:5V 。カラー:ブラック 。外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm 。サイズ分類:Mサイズ 。ケーブル長:1.5m 。質量:約77g ※ケーブルを含む 。環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ 。VCCI classB対応:○ 。保証期間:6カ月
RoHS指令(10物質対応)対応
Lacety(ラスティー) 固定金具木材用 WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) 固定金具木材用WAKI(和気産業)
899税込989
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具木材用はラスティーを木材に固定するための専用パーツです。左右の上側と下側に1ヵ所ずつ金具を取り付け、付属のタッピングで金具を固定します。和気産業Walist(ウォリスト)シリーズを使えば、天井や床に穴をあけずにラスティー取り付けることも可能です。
用途木材にLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。材質本体・スチール エポキシ粉体塗装 タッピング・スチール
スマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/2WEY・低重心(AL.STYLUS)用 エレコムスマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/2WEY・低重心(AL.STYLUS)用エレコム
899税込989
1個
当日出荷
導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)の導電繊維側および 導電繊維タッチペン「AL.STYLIS」(P-TPATPCF01シリーズ、PCTPATCF01シリーズ)専用の交換ペン先。
材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
Walistウォリスト 2×4用タッピング WAKI(和気産業)Walistウォリスト 2×4用タッピングWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1パック(50本)
当日出荷から翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質寸法(mm)4×30棚受け金具棚受アクセサリー
WD-40 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース メテオWD-40 SPECIALIST ホワイトリチウムグリースメテオ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
欠品中
●白色の溶剤で目視でメンテナンス時期などが確認できます。 ●高圧ガスにより広範囲に均一に塗布する事が可能です。
用途●錆と腐食からの長期的な保護 ●金属同士の接点に使用仕様水溶解度:不溶性適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金オフホワイト容量360mL使用温度範囲(℃)-73~148引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-17~148沸点(℃)228(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類ホワイトリチウムグリース危険物の性状非水溶性
Walistウォリスト 1×4用タッピング WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4用タッピングWAKI(和気産業)
418税込460
1パック(50本)
当日出荷から3日以内出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質寸法(mm)4×16棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト キズ・ズレ防止シート WAKI(和気産業)Walistウォリスト キズ・ズレ防止シートWAKI(和気産業)
189税込208
1個
当日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。 突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。
材質ウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)37×88棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌々日出荷
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)267仕様1×4材3枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)178仕様1×4材2枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
929税込1,022
1セット(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)89仕様1×4材1枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
WALIST-ONE(ウォリストワン) リュックハンガー WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) リュックハンガーWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のリュックハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。リュックの肩ひも部分を掛けるタイプなので、掛けた状態で荷物を取り出しやすく、リュックを傷めにくいです。
用途リュックの収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)20
WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキWAKI(和気産業)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!。設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。
用途2×4材の柱を作るとき半つや黒タイプ2×4材 1本用使用荷重(kg)50
Walistウォリスト 補強金具 中間 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 補強金具 中間WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
469税込516
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具 エンド WAKI(和気産業)Walistウォリスト 補強金具 エンドWAKI(和気産業)
429税込472
1個
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 束ねる金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 束ねる金具WAKI(和気産業)
389税込428
1個
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 棚受金具WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1セット(2枚)
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 棚受金具WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
859税込945
1パック(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 用タッピング WAKI(和気産業)Walistウォリスト 用タッピングWAKI(和気産業)
229税込252
1パック(50本)
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
用途棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質ユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 補強金具WAKI(和気産業)
399税込439
1個
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。
用途複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。材質本体:鉄、ユニクロメッキユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 束ねる金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 束ねる金具WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。 ウォリストで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。 束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
WALIST-ONE(ウォリストワン) 自在フック WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) 自在フックWAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自在フックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ハンガー等を吊り下げることができます。フックの向きを自由に変えることができます。
用途小物等の収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフックWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のプレイフックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ヘルメット等を掛けることができます。
用途ヘルメットなどの収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
WALIST-ONE(ウォリストワン) 自転車ハンガー WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) 自転車ハンガーWAKI(和気産業)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自転車ハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。ハンドルが当る程度で2×4材の位置を調整してください。壁から2×4材を離す距離=ハンドルの外側の長さ÷2-190mm。フレームに合わせて角度調整し、付属の六角レンチでボルトを締めて固定します。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。
用途自転車の収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)20
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
"alist" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷