カテゴリ
- 店舗什器・備品(80)
- 建築金物(22)
- 防犯用品(20)
- 制御機器(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(5)
- 機構部品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 作業工具(2)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルファ[販促](74)
- アルファ(43)
- ラムマウント(5)
- ALPHA(5)
- Siretta(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- SOL HARD(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ベッセル(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- アルファ技研(2)
- RS PRO(2)
- テンテキャスター(2)
- アイアイ(1)
- 日東工業(1)
- ミドリ安全(1)
- 長谷川電機工業(1)
- AGENT(1)
- アルファー食品(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「alpha 40」の検索結果

南京錠 関西Noキー
アルファ(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠 関東Noキー
アルファ(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
アルファ南京錠 同一キー
アルファ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)ほか当日出荷キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
盤用マルチキー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
南京錠
(41件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式
テンテキャスター¥4,898税込¥5,3881個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 2重同軸ケーブル
ALPHA¥49,980税込¥54,9781リール(30m)7日以内出荷仕様シース材質 = 塩化ビニール(PVC)シース色 = 青リール長さ = 30m特性インピーダンス = 78 Ω断熱材 = PP外径 = 8.23mm容量 = 63.96 pF/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽速度比 = 0.65導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ40
タイテックス¥149,800税込¥164,7801本9日以内出荷トラスコ品番228-7376刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
TWE 同一キー南京錠
アイアイ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(12個)当日出荷キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。ロックシステムダブルロック吊内径(mm)18材質(本体)黄銅(真鍮)ロックキー式材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
同一キーシリンダー錠
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式![七夕 願い事シール(40枚) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237566-230419-02.jpg)
七夕 願い事シール(40枚)
アルファ[販促]¥679税込¥7471パック当日出荷七夕のお願いごとをシールに書いてもらう、参加型イベントで七夕を演出!。色鉛筆やペンで文字を書くことができます。材質上質紙シール寸法(高さH×幅W)(mm)71×75
盤用マルチキー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32![40cmクリスマスリース(ゴールド) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687470-240117-02.jpg)
40cmクリスマスリース(ゴールド)
アルファ[販促]¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷上部ひも付。重量450g。オーナメント(片面)が初めから取り付けてあります。商品は屋内仕様です。雨に濡れるとオーナメントの塗料の一部が溶け落ちる場合がございますので予めご了承ください。用途クリスマス気分高まる演出に。材質布・天然素材・PVC寸法(cm)Φ40×D10
低圧用音響/発光式検電器
長谷川電機工業(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー![40cmクリスマスリース(レッド) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687479-240117-02.jpg)
40cmクリスマスリース(レッド)
アルファ[販促]¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷上部ひも付。重量450g。オーナメント(片面)が初めから取り付けてあります。商品は屋内仕様です。雨に濡れるとオーナメントの塗料の一部が溶け落ちる場合がございますので予めご了承ください。用途クリスマス気分高まる演出に。材質布・天然素材・PVC寸法(cm)Φ40×D10![お月見 願い事シール(40枚) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83316199-260803-02.jpg)
お月見 願い事シール(40枚)
アルファ[販促]¥619税込¥6811パック6日以内出荷人で要らずで盛り上がる、セルフ参加型イベントとして大人気の願い事ポスター仕様●シールに色鉛筆やペンなどで願い事を書いて、ポスターに貼っていただきます材質上質紙シール寸法(cm)Φ7
取替錠 Wロックシリーズ
アルファ(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
アルファ南京錠(5個 同一キー)
アルファ(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181パック(5個)当日出荷真鍮製南京錠です。用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
インテグラル錠 玄関 トステム
アルファ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
ステンレス南京錠 同一キー
アルファ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷オールステンレスの南京錠です。用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。種別同一キー材質ステンレスキー数3シリンダーピンシリンダーロック南京錠材質(吊)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
引戸用取替錠
アルファ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各メーカー向けの引戸用取替錠です。適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)





























![七夕 願い事シール(40枚) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237566-230419-02.jpg)


![40cmクリスマスリース(ゴールド) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687470-240117-02.jpg)

![40cmクリスマスリース(レッド) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687479-240117-02.jpg)
![お月見 願い事シール(40枚) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83316199-260803-02.jpg)